絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
ブランド
- 三ツ星
- エスコ(84)
- 富士電線工業(9)
- 倉茂電工(8)
- オーナンバ(7)
- ELPA(6)
- 長岡特殊電線(5)
- エスネット(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ノーブランド(3)
- マリンテック(3)
- オーム電機(2)
- 伸興電線(2)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- 正和電工(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥18,980~税込¥20,878~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)