絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
シース色
灰(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
ブランド
- JAPPY
- エスコ(84)
- 富士電線工業(9)
- 倉茂電工(8)
- オーナンバ(7)
- ELPA(6)
- 長岡特殊電線(5)
- エスネット(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ノーブランド(3)
- マリンテック(3)
- オーム電機(2)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- 正和電工(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)

キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ミニ定尺品(VCTF)
JAPPY¥15,980税込¥17,5781巻(20m)5日以内出荷必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色導体公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15