絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 100(2)
シース色
灰(1)
黒(1)
ブランド
- カワイ電線
- エスコ(68)
- 富士電線工業(8)
- ELPA(5)
- 長岡特殊電線(5)
- エスネット(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ノーブランド(3)
- オーナンバ(3)
- 倉茂電工(3)
- マリンテック(3)
- オーム電機(2)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- JAPPY(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- 正和電工(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
7(1)
10(1)

ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)4日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色黒全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上