絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(3)
- 2(1)
芯数(C)
- 2(3)
- 30(1)
- 37(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 10
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(2)
- 15(3)
- 20(4)
- 100(8)
シース色
カラー(1)
灰(4)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- ELPA(1)
- エスネット(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
ELPA・エスネット・オーム電機・正和電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(3)
2(1)

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
コバンコード1.25コード
ELPA¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18