絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(7)
- 1.25(8)
- 2(7)
- 3.5(2)
芯数(C)
- 10
- 1(1)
- 2(35)
- 3(32)
- 4(32)
- 5(8)
- 6(14)
- 7(7)
- 8(12)
- 12(8)
- 16(9)
- 20(8)
- 24(1)
- 30(5)
- 40(1)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(6)
シース色
灰(2)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(6)
- 1.5(7)
- 1.8(5)
- 2.5(2)
- 2.7(2)
- 3.1(2)
- 3.4(1)
- 4.1(1)
- 13.1(1)
ブランド
- 三ツ星(3)
- 倉茂電工(6)
- 富士電線工業(1)
三ツ星・倉茂電工・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(7)
1.25(8)
2(7)
3.5(2)

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥7,498~税込¥8,248~1巻(10m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT
倉茂電工¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥169,800~税込¥186,780~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥99,980~税込¥109,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥499,800税込¥549,7801本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線