絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(3)
- 2(2)
- 3.5(1)
芯数(C)
- 12
- 2(26)
- 3(23)
- 4(23)
- 5(2)
- 6(7)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 30(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 100(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2.5(1)
- 15.1(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(1)
- 富士電線工業(1)
三ツ星・倉茂電工・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(2)
1.25(3)
2(2)
3.5(1)

自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000