絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.5(13)
- 0.75(22)
- 1.25(24)
- 2(24)
- 3.5(22)
- 5.5(21)
- 14(10)
- 22(8)
- 38(5)
- 60(5)
- 80(1)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 100(6)
- 300(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
芯数(C)
- 1(5)
- 37(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 3.7(9)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- オーナンバ(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- マリンテック(2)
- 三ツ星(1)
- KHD(1)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・マリンテック・三ツ星・KHD・品川電線・古河電工メタルケーブル・三沢電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(13)
0.75(22)
1.25(24)
2(24)
3.5(22)
5.5(21)
8
14(10)
22(8)
100(5)

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~特価1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
KIVケーブル 黒
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)黒導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
KIVケーブル 赤
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)赤導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥45,980税込¥50,578特価1巻(100m)当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998税込¥5,4981巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥54,980税込¥60,4781巻(100m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
KIV 8SQ
品川電線¥45,980税込¥50,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV