絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.5(10)
- 0.75(17)
- 1.25(18)
- 2(17)
- 3.5(17)
- 5.5(15)
- 14(6)
- 22(5)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(5)
- 300(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(4)
- 37(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 3.7(5)
ブランド
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- マリンテック(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 品川電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
KHD・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・マリンテック・古河電工メタルケーブル・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(10)
0.75(17)
1.25(18)
2(17)
3.5(17)
5.5(15)
8
14(6)
22(5)
38(3)

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KIVケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998税込¥5,4981巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
KIV 8SQ
品川電線¥69,980税込¥76,9781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV