絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(2)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 11.6(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 21.2(1)
ブランド
  • 古河電工メタルケーブル
  • 品川電線(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • KHD(4)
  • オーナンバ(3)
  • マリンテック(3)
  • 三ツ星(2)
  • JAPPY(2)
  • 三沢電線(2)
  • エスコ(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
3.5(1)
5.5(1)
8(1)
14(1)
22(1)
38(1)
60(1)
100(1)
150(1)
200(1)
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    88,980税込97,878
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    9,598税込10,558
    1巻(200m)ほか
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

KIV