絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(2)
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(3)
長さ(m)
- 200(2)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(3)
- 0.9(3)
- 1.1(2)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- KHD
- 古河電工メタルケーブル(2)
- エスコ(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)1材質(導体)軟銅線
機器用ビニルコード
KHD¥5,998~税込¥6,598~1巻(200m)翌々日出荷規格JCS 3368定格電圧(V)300全長(m)200材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(500m)4日以内出荷電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています長さ(m)500規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応