絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • 宮谷製作所(206)
  • 浅香工業(155)
  • エスコ(110)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
  • トンボ工業(103)
  • カネミツ[コテ](97)
  • BIGMAN(ビッグマン)(85)
  • 東京西勘(63)
  • アイデア・サポート(55)
  • アローライン工業(54)
  • 五百蔵製作所(52)
  • コンパル(45)
  • 浅野木工所(41)
  • J - FIT(35)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • 千吉(33)
  • 金長(33)
  • カネシカ(32)
  • 赤長(アカカネチョウ)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
2,102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝3点セット

    赤長(アカカネチョウ)(55件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
  • パイプ柄ショベル モノタロウ

    パイプ柄ショベル

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
  • ショベル オールステンレス SUS201 モノタロウ

    ショベル オールステンレス SUS201

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
    用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型
  • クシ目ゴテ コニシ

    クシ目ゴテ

    コニシ(32件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    接着剤の均一塗布に。
  • 中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
  • アルミスコップ モノタロウ

    アルミスコップ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
    用途除雪、酪農、畜産など板厚(mm)2材質(柄部)バーチ材質(頭)アルミニウム
  • アメリカンレーキ キンボシ

    アメリカンレーキ

    キンボシ(15件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    刈草の集草作業に使います
    用途刈草、敷きわら集めに最適寸法(mm)1560×350×85全長(mm)1560質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
  • ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
    用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
  • アルミ代かき アルミス

    アルミ代かき

    アルミス(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
    材質アルミ合金爪長さ(mm)110
  • ウルトラ熊手 コンパル

    ウルトラ熊手

    コンパル(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
    用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417
  • ポストホールディガー モノタロウ

    ポストホールディガー

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
    用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
  • 柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)

    柳刃鏝

    赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
    用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
  • 木柄ショベル モノタロウ

    木柄ショベル

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)970板厚(mm)1.6材質(柄部)ナラ材質(頭)鉄(50Mn)
  • 金象印ショベル 浅香工業

    金象印ショベル

    浅香工業(44件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    全長(mm)970
  • パイプ柄ミニショベル モノタロウ

    パイプ柄ミニショベル

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
  • 金象印コンクリートショベル 浅香工業

    金象印コンクリートショベル

    浅香工業(6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
  • ウルトラ熊手P コンパル

    ウルトラ熊手P

    コンパル(12件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
    用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
  • 代かき・レーキ兼用型 アルミス

    代かき・レーキ兼用型

    アルミス(9件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
    用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
  • パイプ柄ショベル 角型  穴あき モノタロウ

    パイプ柄ショベル 角型 穴あき

    モノタロウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.5頭部寸法(mm)304材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)先端幅(mm)262頭部板厚(mm)1.3頭部肩幅(mm)233
  • パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄角型ホームショベルJIS付

    DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)180×815×70色グレー質量(g)1122
  • ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス

    石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
  • ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)

    ステン仕上鏝 0.3

    緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
    用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
  • ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼土間鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • パイプ柄角ショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄角ショベルJIS付

    DAISHIN(大進)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)255×975×105色グレー質量(g)1963
  • 溝堀ショベル モノタロウ

    溝堀ショベル

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
  • ショベル 携帯用 モノタロウ

    ショベル 携帯用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
    用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用付属品収納袋全長(mm)460(折畳時:192)質量(kg)0.7板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)157頭部幅(mm)112
  • 福寿 ステンレス角鏝 カネシカ

    福寿 ステンレス角鏝

    カネシカ(7件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷
    しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
    用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
  • Nつま~る 友定建機

    Nつま~る

    友定建機(11件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
    用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
  • 左官鏝5点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝5点セット

    赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5点)
    当日出荷
    粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
  • 金象印ホームショベル 浅香工業

    金象印ホームショベル

    浅香工業(13件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
  • 木製トンボ完成品 OWL

    木製トンボ完成品

    OWL(5件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    木製の整地作業用レーキです。
    用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500質量(g)1500先幅(mm)660
  • ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE

    ショベルレーキ 500 P柄

    金象PROLINE(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
    用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)

    平目地鏝

    赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
    用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
  • ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタルゴテ プロ

    緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    当日出荷
    ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
  • ホームレーキ パイプ柄 浅香工業

    ホームレーキ パイプ柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
  • 帯鉄カッター HIT(ヒット)

    帯鉄カッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • ハンドホー(ステンレス製左官鍬) 王将(須佐製作所)

    ハンドホー(ステンレス製左官鍬)

    王将(須佐製作所)(24件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
    頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雪押くん コンパル

    雪押くん

    コンパル(15件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    雪押し・雪かき2通りに使えます。
    用途除雪作業に幅(cm)約45.5
  • 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業

    細く深く掘る溝掘りショベル

    浅香工業(18件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
    用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
  • 金象印 かき板 柄付 浅香工業

    金象印 かき板 柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
    用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。トラスコ品番780-7651全長(mm)1210質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160先幅(mm)267頭部板厚(mm)2.1
...
土木建築関連