絞り込み
ブランド
  • アイデア・サポート(3)
  • 関西ピカコン(2)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(1)
  • 浅野木工所(1)
  • SENNARI(1)
先幅(mm)
  • 180
  • 130(4)
  • 150(4)
  • 195(4)
  • 200(5)
  • 210(6)
  • 240(9)
  • 245(7)
  • 260(4)
  • 300(8)
  • 350(6)
  • 360(12)
  • 400(5)
  • 450(8)
  • 460(5)
  • 500(15)
  • 600(45)
  • 650(6)
  • 800(11)
  • 1200(4)
全長(mm)
  • 1200~1400未満(5)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカコン 標準タイプ 関西ピカコン

    ピカコン 標準タイプ

    関西ピカコン
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    先端長(mm)550
  • ステンパイプ柄手鍬 緑長(ミドリカネチョウ)

    ステンパイプ柄手鍬

    緑長(ミドリカネチョウ)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
    用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
  • 舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプ アイデア・サポート

    舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプ

    アイデア・サポート
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(mm)1230先幅(mm)180径(Φmm)32タイプ長方形奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約3.8材質鉄製(一体型)
  • 舗装用鉄柄タンパ(オレンジ) 長方形タイプ アイデア・サポート

    舗装用鉄柄タンパ(オレンジ) 長方形タイプ

    アイデア・サポート
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(mm)1230先幅(mm)180径(Φmm)32タイプ長方形奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約3.8材質鉄製(一体型)オレンジ
  • パワフルジョレン 浅野木工所

    パワフルジョレン

    浅野木工所
    6,998税込7,698
    1丁
    6日以内出荷
    草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
    全長(mm)1200先幅(mm)180トラスコ品番818-9818材質刃:鋼材、柄:木質量(kg)1爪長さ(mm)145
  • ピカコン 継ぎ足しタイプ 関西ピカコン

    ピカコン 継ぎ足しタイプ

    関西ピカコン
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷
    先端長(mm)550先端幅(mm)180
  • 万能鍬L SENNARI

    万能鍬L

    SENNARI
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
    用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
  • 舗装用木柄タンパ 長方形タイプ アイデア・サポート

    舗装用木柄タンパ 長方形タイプ

    アイデア・サポート
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(mm)1260先幅(mm)180径(Φmm)32タイプ長方形奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約2.7材質(柄部)材質鉄製

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

トンボ レーキ特集
おすすめ人気ランキング
レーキ/トンボ/ジョレン