絞り込み
ブランド
- 浅香工業(4)
- OWL(3)
- TRUSCO(1)
- トンボ工業(1)
- トーエイライト(1)
先幅(mm)
- 360
- 130(4)
- 150(4)
- 180(8)
- 200(5)
- 210(6)
- 240(12)
- 245(7)
- 260(3)
- 265(6)
- 280(3)
- 300(8)
- 305(3)
- 350(4)
- 450(7)
- 460(5)
- 500(12)
- 600(36)
- 650(6)
- 800(9)
- 先幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 1400~1600未満(9)

金象印 H・S 平レーキ
浅香工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
ステンレス 板レーキ
浅香工業¥6,798税込¥7,4781本翌日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100先幅(mm)360頭部板厚(mm)1.5
HSアメリカ式レーキ
浅香工業(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
アルミ柄アメリカレーキ 14本爪
OWL(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560質量(g)1100先幅(mm)360
アメリカンレーキ
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌日出荷用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。質量(kg)1.1爪長さ(mm)90爪数14本先幅(mm)360
別製新型 アスファルトレーキ
浅香工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115先幅(mm)360頭部板厚(mm)4
ステン土カキ 14本爪アメリカレーキ
OWL¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷爪はサビに強いステンレス製の14本爪です。用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560質量(g)1100先幅(mm)360
ボーレーキ 14本爪
トンボ工業¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷爪部を細く設計しているので、軽量です。爪部は細く軽量設計です。用途グラウンドやアスファルト等を均すレーキ。高さ(mm)90柄長さ(mm)1520爪数14本先幅(mm)360
ボーレーキ(5本1組)
トーエイライト¥19,980税込¥21,9781組6日以内出荷クシ型レーキセット内容5本1組材質クシ:スチール、柄:木製幅(mm)360全長(mm)1520質量(kg)1.2/本高さ(mm)90柄径(Φmm)3
鉄製アメリカレーキ 14本爪
OWL¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷爪は丈夫なスチール製の14本爪です。用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560質量(g)1400先幅(mm)360
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー