90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アメリカンレーキ キンボシ

    アメリカンレーキ

    キンボシ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刈草の集草作業に使います
    用途刈草、敷きわら集めに最適寸法(mm)1560×350×85全長(mm)1560質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
  • ウルトラ熊手 コンパル

    ウルトラ熊手

    コンパル(7件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
    用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417
  • アルミ代かき アルミス

    アルミ代かき

    アルミス(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
    材質アルミ合金爪長さ(mm)110
  • ウルトラ熊手P コンパル

    ウルトラ熊手P

    コンパル(12件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
    用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
  • 代かき・レーキ兼用型 アルミス

    代かき・レーキ兼用型

    アルミス(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
    用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
  • ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE

    ショベルレーキ 500 P柄

    金象PROLINE(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
    用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホー(ステンレス製左官鍬) 王将(須佐製作所)

    ハンドホー(ステンレス製左官鍬)

    王将(須佐製作所)(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
    頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製トンボ完成品 OWL

    木製トンボ完成品

    OWL(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    木製の整地作業用レーキです。
    用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500質量(g)1500先幅(mm)660
  • ホームレーキ パイプ柄 浅香工業

    ホームレーキ パイプ柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
  • 伸縮ステンぴったり溝ジョレン 千吉

    伸縮ステンぴったり溝ジョレン

    千吉(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
    用途ジョレン幅(mm)約130材質(ヘッド)ステンレスヘッド幅(mm)約130材質(パイプ)アルミ
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。トラスコ品番382-0327全長(mm)1520質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)400爪数21本先幅(mm)最小:290/最大:425
  • スチールレーキ トンボ工業

    スチールレーキ

    トンボ工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
    用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。トラスコ品番177-6517材質(柄)木、(爪)スチール全長(mm)1380質量(kg)1爪長さ(mm)90爪数12先端幅(mm)305
  • アルミ伸縮レーキ コンパル

    アルミ伸縮レーキ

    コンパル(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
    用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
  • 金象印 かき板 柄付 浅香工業

    金象印 かき板 柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
    用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。トラスコ品番780-7651全長(mm)1210質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160先幅(mm)267頭部板厚(mm)2.1
  • 金象印 ステンレス 板レーキ 浅香工業

    金象印 ステンレス 板レーキ

    浅香工業(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
    用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業にトラスコ品番780-7546全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80先幅(mm)450頭部板厚(mm)1.5
  • U字溝ジョレン 千吉

    U字溝ジョレン

    千吉(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
    用途ジョレン材質頭部:ステンレス、柄部:鉄全長(mm)1240質量(g)640刃長(mm)180刃幅(mm)150
  • スーパーFライトトンボ YOSHIOKA

    スーパーFライトトンボ

    YOSHIOKA(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
    厚さ(mm)20タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600
  • 関東ジョレン 角ヒツ チキチ

    関東ジョレン 角ヒツ

    チキチ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
    用途ジョレン。仕様柄付長さ(mm)頭部:180全長(mm)900柄長さ(mm)920材質(柄部)材質(頭)刃物鋼先幅(mm)頭部:230
  • 板レーキ トンボ工業

    板レーキ

    トンボ工業(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番851-1093材質スチール製全長(mm)1800質量(kg)2高さ(mm)60板厚(mm)2先幅(mm)600
  • ガーデン芝生レーキ 1200柄付 浅香工業

    ガーデン芝生レーキ 1200柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
    用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象印 H・S 平レーキ 浅香工業

    金象印 H・S 平レーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
    用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • ステンパイプ柄手鍬 緑長(ミドリカネチョウ)

    ステンパイプ柄手鍬

    緑長(ミドリカネチョウ)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
    用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
  • U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄) 宮谷製作所

    U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄)

    宮谷製作所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
    全長(mm)530~870(伸縮柄)材質(柄部)アルミ材質(頭)ステンレス頭部長(mm)173頭部幅(mm)145
  • 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業

    両面爪付レーキ1350柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
    用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメリカレーキ14本爪 金象印

    アメリカレーキ14本爪

    金象印(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
    用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1560質量(g)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14(本)頭部高さ(mm)90
  • アルミしろかき 浅香工業

    アルミしろかき

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
    用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
  • 金象印 三徳ジョレン 柄付 浅香工業

    金象印 三徳ジョレン 柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
  • 伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
    用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業にトラスコ品番788-5105材質ブナ材幅(mm)600厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)290爪数15本
  • 三徳ジョレン 1350柄共 浅香工業

    三徳ジョレン 1350柄共

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
  • タンパーSゴム付き YOSHIOKA

    タンパーSゴム付き

    YOSHIOKA(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
    使用高さ(mm)790
  • 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ

    380mm ハンドレーキ(スチール製)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650RA-22材質鋼線全長(mm)380材質(柄部)PP/TPR
  • 熊手 庭師の技 コンパル

    熊手 庭師の技

    コンパル(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番115-7882材質爪:ポリプロピレン、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)全長(mm)1510質量(g)530爪長さ(mm)170爪数20先幅(mm)450
  • ガーデン・ホーク17本爪 コンパル

    ガーデン・ホーク17本爪

    コンパル(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
    用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。トラスコ品番828-9552材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)全長(mm)1200質量(g)930爪長さ(mm)220爪数17先幅(mm)3752018年トラスコ掲載ページ9 1418
  • アルミレーキ アルミス

    アルミレーキ

    アルミス(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
    用途グラウンドなどの整地作業にトラスコ品番485-0165材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1爪長さ(mm)110先幅(mm)600
  • HSアメリカ式レーキ 浅香工業

    HSアメリカ式レーキ

    浅香工業(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
    用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • 芝ジョレン 浅香工業

    芝ジョレン

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
    用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185先幅(mm)265
  • ガーデン・プラ竹ホーキ コンパル

    ガーデン・プラ竹ホーキ

    コンパル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
    用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキトラスコ品番828-9555材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)質量(g)690幅×長さ(mm)110×14702018年トラスコ掲載ページ9 0202
  • 別製ホームレーキ 金象PROLINE

    別製ホームレーキ

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した太線レーキ
    全長(mm)1270~1450頭部長(mm)400頭部幅(mm)最小230、最大410爪数18mm頭部板厚(mm)1.1

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

トンボ レーキ特集
おすすめ人気ランキング
レーキ/トンボ/ジョレン