絞り込み
ブランド
- エスコ
- 浅香工業(69)
- アイデア・サポート(50)
- トンボ工業(40)
- コンパル(23)
- 宮谷製作所(20)
- 浅野木工所(14)
- J - FIT(14)
- 友定建機(13)
- 千吉(13)
- ゼット体育器具(12)
- YOSHIOKA(11)
- 金象印(10)
- 石黒金属(8)
- OWL(8)
- トーエイライト(8)
- 金象PROLINE(6)
- TRUSCO(5)
- キンボシ(4)
- ブランドをもっと見る
先幅(mm)
- 155(1)
- 195(2)
- 220~430(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 425(1)
- 460(1)
- 500(2)
- 575(1)
- 760(2)
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 1200~1400未満(6)
- 1400~1600未満(3)
- 1600~1800未満(5)
![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)
[ステンレス製]溝さらえ
エスコ¥3,740税込¥4,1141個当日出荷溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。 水抜き穴付。エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜全長(mm)1230質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185先端幅(mm)155
レーキ(スチール製)
エスコ¥7,510税込¥8,2611個当日出荷広いスペースの掃除が楽にできます。レーキの幅を調整でき様々な場所で活躍。手になじみやすい木柄仕様。用途草集め、落ち葉かきなどにエスコ品番EA650RA-8材質先端:スチール、柄:木全長(mm)1645質量(kg)1.2先端幅(mm)220~430入数3本
760x1710mm ローンレーキ(3本組)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個4日以内出荷エスコ品番EA650RA-6全長(mm)1710質量(kg/本)1.14材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)先端幅(mm)760先端材質ポリプロピレン
180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)
エスコ¥9,070税込¥9,9771個翌日出荷エスコ品番EA650RA-32全長(mm)1250~1585質量(g)750材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ)先端幅(mm)180~575先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
鋤簾
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷砂利かきや、すくいあげに使用します。エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)全長(mm)1200質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
ガーデンレーキ
エスコ¥8,190税込¥9,0091本翌日出荷2種類のヘッドが1つに。耕す(土をほぐす)、うねを作る。クッション付きグリップ。全長(mm)1600質量(kg)1.4材質(柄部)グラスファイバーハンドル長さ(mm)1450材質(先端)スチール爪数16本先端幅(mm)400
195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組)
エスコ¥9,210税込¥10,1311組(3本)当日出荷仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です材質頭部:スチール柄部:天然木全長(mm)1323質量(g)900柄の形状(手元)丸型型番154761板厚(mm)(頭部)4.5爪数(頭部)8本頭部高さ(mm)83先端幅(mm)195
ガーデンレーキ(アルミ柄/3本組)
エスコ¥10,400税込¥11,4401組翌日出荷狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪用途除草後の集草や整地作業材質先端:スチール、柄:アルミ合金全長(mm)1340高さ(mm)【先端】95質量(g)600板厚(mm)【先端】6色(柄)アルミ先端幅(mm)195入数3本
500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。エスコ品番EA650RM-50全長(mm)1500質量(kg)1.3先端幅(mm)500![[スチール製]熊手 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145122-170327-02.jpg)
[スチール製]熊手
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷除草後のならし作業に便利です。調整板(使用シーンに合わせて頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。柄部握り部は、すべり止めの筋付で持ちやすい。用途落ち葉やゴミの集草作業に仕様18本爪エスコ品番EA650RB-6材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)、柄:天然木全長(mm)1650質量(kg)(1本あたり)0.9先端厚さ(mm)2.6先端長(mm)390先端幅(mm)210~460(調節板で調節可能)入数2本![[PP製]熊手 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145113-170327-02.jpg)
[PP製]熊手
エスコ¥9,810税込¥10,7911個翌日出荷調整板(頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。先端幅を調整板で調整可能です。先端が樹脂製の為軽量です。用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業に仕様21本爪エスコ品番EA650RB-3材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木全長(mm)1520質量(kg)1先端長(mm)400先端幅(mm)290~425入数5本
レーキ(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,940~税込¥3,234~1個翌日出荷14爪タイプ。丈夫なスチール製。材質先端:スチール、柄:木全長(mm)1350色OD先端幅(mm)350爪厚さ(mm)4
760x1710mm ローンレーキ(木製柄)
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷エスコ品番EA650RA-106全長(mm)1710質量(kg)1.14材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)先端幅(mm)760先端材質ポリプロピレン
鋤簾
エスコ¥6,460税込¥7,1061個翌日出荷うね上げ、土寄せ、泥上げ作業に適しています。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり、水抜き効果もあります。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業エスコ品番EA650BJ-9材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)1360質量(kg)1.3先端寸法(mm)240×238
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー




![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)











![[スチール製]熊手 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145122-170327-02.jpg)
![[PP製]熊手 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145113-170327-02.jpg)