絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- K/H(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- Kubala(11)
- TRUSCO(2)
- かねちよ(2)
- アローライン工業(15)
- カネシカ(5)
- カネミツ[コテ](13)
- トップマン[工具・金物](3)
- ナルセ(2)
- 五百蔵製作所(9)
- 宮谷製作所(20)
- 小阪鏝製作所(2)
- 東京西勘(4)
- 石井超硬工具製作所(4)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(17)
- 赤長(アカカネチョウ)(5)
- 金長(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステン仕上鏝 0.3
緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
プラスチック仕上げゴテ
井上工具¥549~税込¥604~1枚当日出荷取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ステン仕上鏝 0.3mm
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。材質ステンレス板厚(mm)0.3
福寿 ステンレス仕上鏝
カネシカ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
本焼万能鏝 0.5mm
アローライン工業¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝仕様ハードトランダム接着材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
ステンレス仕上げ型万能コテ
ナルセ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
マンボ ステン天端鏝
五百蔵製作所¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から11日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.5
ステンレス仕上鏝0.5
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)60板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
入隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい入隅の処理が簡単に出来ます。用途入隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
ステン仕上鏝 0.2mm
アローライン工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
安来鋼本焼仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。用途仕上げ塗り用。仕様本焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
ステンレスコテ
Kubala¥599~税込¥659~1丁当日出荷ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
プチ鏝 120mm ステンレス
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
ステンレス製仕上鏝フィット
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途狭い箇所での仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3
スキルマンステン仕上
カネシカ¥689~税込¥758~1丁当日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3柄木
マンボステン内角面引
五百蔵製作所¥1,598税込¥1,7581丁11日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。寸法(mm)75板厚(mm)0.3羽根幅(mm)30
出隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
仕上鏝ステン0.3黒塗角柄
金長¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途壁の仕上塗り用。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)木
タイガー本焼 土間用仕上げ鏝(カシメ式)
宮谷製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷腰が強く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。仕様カシメタイプ
安来鋼油焼仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。用途仕上げ塗り用。仕様油焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
マンボ ステン仕上鏝
五百蔵製作所¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷から3日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.3
ペンギン 本焼仕上鏝
五百蔵製作所¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から12日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ペンギン ステン仕上鏝 先丸
五百蔵製作所¥2,898~税込¥3,188~1丁翌々日出荷から6日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス
アローライン工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86質量(g)85タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
センイ壁用仕上ゴテ
茶長(チャカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。用途センイ壁の仕上塗作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木
仕上鏝
iHelp¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。 鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。用途モルタル塗り仕上げ作業に。材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木厚さ(mm)鏝:1
ステンレスコテ グリップハンドル
Kubala¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷手にフィットし易いハンドルです。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6061材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)166こて部全長(mm)230アズワン品番64-8324-77元幅(mm)70
土木建築関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![土間仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360317-170428-02.jpg)


![土建仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358287-170428-02.jpg)



![仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60357973-170428-02.jpg)