絞り込み
ブランド
- 宮谷製作所(20)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(17)
- アローライン工業(15)
- カネミツ[コテ](13)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- 五百蔵製作所(9)
- Kubala(9)
- カネシカ(5)
- 赤長(アカカネチョウ)(5)
- 東京西勘(4)
- 金長(4)
- K/H(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- TRUSCO(2)
- ナルセ(2)
- 小阪鏝製作所(2)
- かねちよ(2)
- 家庭化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステン仕上鏝 0.3
緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
プラスチック仕上げゴテ
井上工具¥549~税込¥604~1枚当日出荷取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ステン仕上鏝 0.3mm
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。材質ステンレス板厚(mm)0.3
ステンレス仕上げ型万能コテ
ナルセ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
スキルマンステン仕上
カネシカ¥689~税込¥758~1丁翌々日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3柄木
福寿 ステンレス仕上鏝
カネシカ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
ペンギン 本焼仕上鏝
五百蔵製作所¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から12日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ステンレス仕上鏝0.5
アローライン工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)60板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
本焼万能鏝 0.5mm
アローライン工業¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から翌々日出荷先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝仕様ハードトランダム接着材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
安来鋼本焼仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。用途仕上げ塗り用。仕様本焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
マンボ ステン天端鏝
五百蔵製作所¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から11日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.5
プチ鏝 120mm ステンレス
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
プラスチック先丸鏝 広巾
赤長(アカカネチョウ)¥899税込¥9891本当日出荷初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ広幅サイズ(mm)240
仕上鏝
iHelp¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。 鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。用途モルタル塗り仕上げ作業に。材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木厚さ(mm)鏝:1
入隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい入隅の処理が簡単に出来ます。用途入隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
マンボ ステン仕上鏝
五百蔵製作所¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷から3日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.3
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
油焼 土間用仕上げ鏝 (カシメ) 1本首
宮谷製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。用途土間鏝作業や塗り作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
ステンレスコテ
Kubala¥599~税込¥659~1丁当日出荷ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
出隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
ペンギン ステン仕上鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から6日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
仕上鏝ステン0.3黒塗角柄
金長¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途壁の仕上塗り用。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)木
タイガー本焼 土間用仕上げ鏝(カシメ式)
宮谷製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷腰が強く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。仕様カシメタイプ
プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス
アローライン工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86質量(g)85タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
センイ壁用仕上ゴテ
茶長(チャカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。用途センイ壁の仕上塗作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木









![土間仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360317-170428-02.jpg)



![土建仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358287-170428-02.jpg)






![仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60357973-170428-02.jpg)















![プラスチック波消仕上鏝 (白) カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361796-170428-02.jpg)