絞り込み
切断能力(Φmm)
- 20
- 3(2)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(32)
- 12(17)
- 13(6)
- 15(45)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(7)
- 19(3)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(24)
- 28(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
切断対象
- 庭木(4)
- 果樹(5)
使用目的
- 剪定(13)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(5)
- 枝刈り(3)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(1)
刃長(mm)
- 20(3)
- 34(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 55(5)
- 60(4)
- 68(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
ブランド
- Berger(7)
- エスコ(6)
- サボテン(4)
- 千吉(4)
- フェルコ(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- GREEN FINGER(1)
- PRUMAN(プルーマン)(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- LOWE(ライオン)(1)
- 美斬(1)
- WIZ'A(1)
- KAKURI(1)
- 若狭屋(1)
Berger・エスコ・サボテン・千吉・フェルコ・BAHCO(バーコ)・GREEN FINGER・PRUMAN(プルーマン)・DAISHIN(大進)・LOWE(ライオン)・美斬・WIZ'A・KAKURI・若狭屋
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(6)
8(7)
9(5)
10(32)
12(17)
13(6)
15(45)
18(7)
20
25(24)
切断能力(Φmm)をもっと見る

ラチェット式剪定鋏
千吉(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
プロタイプ剪定鋏
サボテン(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。全長(mm)205刃長(mm)50
切替式ラチェット剪定鋏
千吉(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。用途生木の剪定、整枝作業。材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂寸法(mm)約205質量(g)220切断能力(mm)生木:20使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
パワーR剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)210刃長(mm)55切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー質量(g)170使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
オートラチェット剪定鋏
千吉¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。用途剪定作業。仕様フッ素コート刃材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR全長(mm)約190質量(g)約120使用目的剪定作業硬度HRC(刃部)52±2切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
パワーアップ剪定鋏 SGS-25
KAKURI¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
アンビル型剪定鋏
サボテン¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの果樹全般
アンビル型剪定鋏楽×楽
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225
アンビル型万能鋏 R刃
美斬¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。用途生木・果樹の剪定用。切断能力(mm)生木20材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)使用目的剪定用切断対象果樹、生木
DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR
GREEN FINGER(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝寸法(mm)200材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
ハサミ・剪定
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(刃)チタン
剪定鋏
PRUMAN(プルーマン)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。ワンタッチストッパー機能付。用途花木の剪定作業に。全長(mm)195質量(g)140材質(柄部)グラスファイバー切断能力(Φmm)20(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
215mm はさみ・剪定(ラチェット式/負担軽減グリップ
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします全長(mm)215質量(g)271刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼
205mmはさみ・剪定
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷切断能力直径20mm全長(mm)205仕様押し切り構造で握る力をしっかりと伝達し、一般的な剪定はさみよりも約30%軽い力で扱えます。刃長55mm質量(g)225材質(刃)刃物鋼
アンビル型剪定鋏 R
サボテン¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹
剪定ハサミ(スモールハンドル)
Berger¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)185刃長(mm)60切断能力(mm)20仕様ショックアブソーバー、注油溝付トラスコ品番486-3909質量(g)200使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
ハサミ 剪定(ステンレス製)
エスコ¥1,930税込¥2,1231丁(1丁)翌日出荷刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼
SYU 剪定鋏 Pro 225mm
若狭屋¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷切れ味が良く植物に優しいです。枝径20ミリ以下を切るのに向いてます。グリップが本革張りで手触りが心地よいです。用途草花、小枝のお手入れの際に形状【グリップ】本革貼り全長(mm)225最大切断能力(mm)約20アズワン品番64-3674-06
左用剪定鋏
フェルコ¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけます。 【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、スモールヘッド、ショックアブソバー、安全装置 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。用途軽量かつコンパクトなモデルで小さな手の方向けの万能タイプです。FELCO6の左利きモデルです。付属品組立て分解用ツール全長(mm)195質量(g)210切断能力(Φmm)最大20
200mm はさみ・剪定(ラチェット式)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷ラチェット構造により、軽い力で切断できます全長(mm)200質量(g)264刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼
205mmはさみ・剪定
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷切断能力直径20mm全長(mm)205仕様刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。刃長50mm質量(g)225材質(刃)刃物鋼
剪定ハサミ FELCO160S
フェルコ¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷全長(mm)200切断能力(mm)20刃長(mm)68トラスコ品番116-2212材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)175
剪定ハサミ FELCO16(左利き用)
フェルコ¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷全長(mm)195切断能力(mm)20刃長(mm)70トラスコ品番116-2210材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)210
剪定鋏1760
Berger1丁取扱停止中硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 片手のみでセーフティロックが解除可能です。用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)20刃長(mm)100トラスコ品番762-9346材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)240使用目的剪定作業、採果作業
剪定鋏1110
Berger¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷エルゴノミクスハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)20刃長(mm)50仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番762-9320材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)230使用目的剪定作業、採果作業
剪定ハサミ
Berger¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)200刃長(mm)60切断能力(mm)20トラスコ品番486-4557使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)