絞り込み
切断能力(Φmm)
使用目的
- アウトドア(2)
- ガーデニング(15)
- フラワーアレンジメント・生花(2)
- 刃研磨(1)
- 切り花・摘花(1)
- 刈り込み・仕上げ(5)
- 剪定(113)
- 園芸・家庭菜園(19)
- 手芸・クラフト(1)
- 果実などの採取・収穫(14)
- 枝刈り(30)
- 生花・華道(11)
- 芽切り(7)
- 鋏ケース(12)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(102)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(8)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1400~1600未満(1)
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アルスコーポレーション(184)
- 千吉(46)
- フェルコ(37)
- カマキ(26)
- BAHCO(バーコ)(24)
- サボテン(20)
- アルス(15)
- 近正(15)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(15)
- エスコ(14)
- 坂源(14)
- Forza(14)
- LOWE(ライオン)(13)
- 豊稔企販(12)
- Berger(11)
- DAISHIN(大進)(11)
- GARDEN FRIENDS(10)
- 浅香工業(8)
- TAKAGI(高儀)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・フェルコ・カマキ・BAHCO(バーコ)・サボテン・アルス・近正・EIGERTOOL(アイガーツール)・エスコ・坂源・Forza・LOWE(ライオン)・豊稔企販・Berger・DAISHIN(大進)・GARDEN FRIENDS・浅香工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

M12 剪定バサミ
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個当日出荷32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)モードモード数:2適合バッテリーM12
アルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mm
キンボシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル全長(mm)200最大切断寸法(mm)15刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)15
左近次 大久保鋏
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷華道やフラワーアレンジメントなどで切花用に使う、伝統的なつる手の古流鋏です。持ち手が輪になったつる手の古流鋏全長(mm)180
ステンレス軽量省力剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281丁翌日出荷軽い力でラクに切れる ステンレス刃でお手入れカンタン 安全ストッパー付 軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル ストラップ穴付用途庭木の剪定に材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)使用目的剪定切断対象庭木切断能力(Φmm)約15(刃元)
アンビル剪定鋏 替刃セット
アルス¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジRoHS指令(10物質対応)対応
デニム剪定鋏サック 型押
千吉¥1,998税込¥2,1981個当日出荷園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。用途剪定鋏用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×250×25適合寸法(mm)剪定鋏180~200用
長刃 剪定根切鋏直刃 輪付
OWL(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ用途植木などの葉刈剪定に全長(mm)290刃長(mm)120質量(g)290使用目的剪定、葉刈切断対象植木
リング付園芸鋏(剪定)
千吉¥799税込¥8791個当日出荷両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。用途剪定作業用。全長(mm)130質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:8材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
兼次ステンレス剪定鋏
兼次¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)60トラスコ品番868-2278材質ステンレス鋼質量(g)200材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定切断対象庭木、果樹材質(刃)ステンレス刃物鋼
剪定鋏 SR型
飛庄¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷切れ味・耐久性・価格・使いやすさを高次元で実現した剪定鋏です。赤・黄色のカラーグリップは持ちやすさに加え、日中・日没時の屋外作業での視認性が良いのも特徴です。用途果樹や庭木の剪定などに材質(刃)ハイカーボンスチール(全体鍛造)
電動剪定鋏スゴセン ライト
アルス¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
マルチCANVASケース
SK11¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷耐久性に優れとにかく丈夫な帆布生地のケースです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えるキャンバスケースです。園芸道具・小物・スマホ等なんでも収納できるシンプルデザインです。カラビナ付きで楽々装着可能です。用途収納。材質生地、帆布寸法(縦×横×奥行)(mm)265×115×20
150 刃カバー
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の刃カバーです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)2、150Z-3.0-5D/(部品番号)2、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)2、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)2
剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング
坂源¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷切れ味が良く、汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、P-180に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。片手で刃のロックと解除が出来ます。軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
パワーアップ剪定鋏 SGS-25
KAKURI¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
家庭園芸 ガーデニング鋏
カマキ¥839~税込¥923~1丁翌々日出荷から6日以内出荷果実の剪定、採果に最適。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
A型改良剪定鋏8インチ金止
おの義刃物¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定
芽切鋏皮サック
千吉¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷芽切鋏の収納に最適です。カン付きで簡単に装着でき作業効率がアップします。用途芽切鋏皮サック。仕様カン付材質天然牛革収納寸法(mm)芽切鋏180~195
剪定ハサミ バネ付き
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5948全長(mm)122質量(g)35刃長(mm)30切断能力(mm)10(生木)使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業切断対象花
アンビル式 軽いラチェット剪定鋏
GARDEN FRIENDS¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷生木でΦ18mm程度の枝が切れます。 切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。 なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。 手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。 刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。用途庭木の剪定、整枝作業に材質(本体)アルミニウム使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)SK5相当
アンビル型万能鋏 R刃
美斬¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。用途生木・果樹の剪定用。切断能力(mm)生木20材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)使用目的剪定用切断対象果樹、生木
GF剪定鋏 Wグリップ
千吉¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。カーブハンドルで手の力が刃に伝わりやすいので軽い力で楽に切れます。用途剪定・整枝作業用。仕様ワイドグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
剪定鋏
SIG¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から8日以内出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 サビにくいステンレス製 庭木・鉢植え。盆栽の剪定に
剪定型芽切鋏
金星¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷芽切り、枝切りも。用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)180刃長(mm)60材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
ステン剪定鋏 アルミ柄
GARDEN FRIENDS¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!用途庭木の剪定、整枝作業に。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)ステンレス鋼