絞り込み
切断能力(Φmm)
使用目的
- アウトドア(2)
- ガーデニング(16)
- フラワーアレンジメント・生花(2)
- 交換・補修・メンテナンス(4)
- 刃固定(4)
- 刃研磨(1)
- 切り花・摘花(4)
- 刈り込み・仕上げ(5)
- 剪定(125)
- 園芸・家庭菜園(20)
- 手芸・クラフト(1)
- 果実などの採取・収穫(14)
- 枝・葉落とし(1)
- 枝刈り(35)
- 生花・華道(13)
- 芽切り(8)
- 鋏ケース(12)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(28)
- 180~200未満(107)
- 200~220未満(157)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(8)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 1400~1600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アルスコーポレーション(187)
- 千吉(57)
- フェルコ(37)
- カマキ(26)
- エスコ(25)
- BAHCO(バーコ)(24)
- サボテン(21)
- 近正(17)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(16)
- アルス(15)
- 坂源(14)
- Forza(14)
- TAKAGI(高儀)(13)
- LOWE(ライオン)(13)
- 豊稔企販(12)
- DAISHIN(大進)(11)
- Berger(10)
- GARDEN FRIENDS(10)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・フェルコ・カマキ・エスコ・BAHCO(バーコ)・サボテン・近正・EIGERTOOL(アイガーツール)・アルス・坂源・Forza・TAKAGI(高儀)・LOWE(ライオン)・豊稔企販・DAISHIN(大進)・Berger・GARDEN FRIENDS・浅香工業・ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

A型改良剪定鋏8インチ金止
おの義刃物¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定
芽切鋏皮サック
千吉¥2,198税込¥2,4181個当日出荷芽切鋏の収納に最適です。カン付きで簡単に装着でき作業効率がアップします。用途芽切鋏皮サック。仕様カン付材質天然牛革収納寸法(mm)芽切鋏180~195
剪定ハサミ バネ付き
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5948全長(mm)122質量(g)35刃長(mm)30切断能力(mm)10(生木)使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業切断対象花
本鍛造200用 ボルトナット
千吉 金(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種注文コード:40235833、29576445材質(本体)鉄使用目的交換
アンビル式 軽いラチェット剪定鋏
GARDEN FRIENDS¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷生木でΦ18mm程度の枝が切れます。 切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。 なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。 手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。 刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。用途庭木の剪定、整枝作業に材質(本体)アルミニウム使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)SK5相当
アンビル型万能鋏 R刃
美斬¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。用途生木・果樹の剪定用。材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)切断能力(mm)生木20使用目的剪定用切断対象果樹、生木
GF剪定鋏 Wグリップ
千吉¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。カーブハンドルで手の力が刃に伝わりやすいので軽い力で楽に切れます。用途剪定・整枝作業用。仕様ワイドグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
剪定鋏
SIG¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 サビにくいステンレス製 庭木・鉢植え。盆栽の剪定に
剪定型芽切鋏
金星¥6,998税込¥7,6981丁欠品中芽切り、枝切りも。用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)180刃長(mm)60材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
ステン剪定鋏 アルミ柄
GARDEN FRIENDS¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!用途庭木の剪定、整枝作業に。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)ステンレス鋼
マイティーグリップ 剪定鋏
サボテン¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。 ステップレスインターロック。刃の最適なバランスと調子を保持し、刃の取替えが非常に簡単にできます。 センターボルトにはピボスライドが装着されています。刃にガタ付がでません。注油が不要です。
エクセレント レディース剪定鋏 押切
サボテン¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。全長(mm)175タイプ押切タイプ
エクセレント 剪定鋏 押切
サボテン¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。全長(mm)195
ザクト剪定鋏
三陽金属(ERBA)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷手になじむ刃とグリップの自然なバランス感。 【鋏刃】高級炭素刃物工具鋼、替刃式の無電解ニッケル仕上げの鋭く強靭な刃先。カタツキを抑えるクローム鋼のカシメボルト。 【鋏グリップ】軽量強靭ノンスリップグリップ。前滑りを防ぐパワーグリップ。閉じた時のショックを吸収するソフトクッション。親指で楽に開閉できるワンタッチストッパー。
レディース剪定鋏
千吉(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)50切断能力(mm)13使用目的剪定作業切断対象庭木
枝切はさみ
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-6全長(mm)330質量(g)550ロープ長さ(m)6切断能力(Φmm)【生木】25まで
オールステンレス剪定鋏200mm
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷オールステンレス製でサビにくく、お手入れ簡単用途枝の剪定などに材質ステンレス鋼切断能力(mm)約Φ15(1年目の若枝)
剪定鋏 B型
飛庄¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷丸みのある刃が特徴で、長年使われてきた剪定鋏の基本型です。全飛庄製品同様 切り刃の裏すきと受け刃のひねりで抜群の切れ味を生み出します。用途果樹や庭木の剪定など全長(mm)200材質(刃)ハイカーボンスチール(全体鍛造)
剪定鋏エフビー
アルス¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。用途ガーデニング・果樹剪定に。色グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
電動剪定鋏専用ケース
近正¥2,498税込¥2,7481個当日出荷作業の邪魔にならないスイング機能付きです。スイング式で三脚の上り下りや屈む作業でも邪魔にならないです。用途バッテリー式電動剪定鋏を簡単に収納、取り出しが可能。材質ナイロン製全長(mm)460
電動剪定鋏スゴセン プロ
アルス¥69,980税込¥76,9781台当日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
ハサミ・剪定
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(刃)チタン![剪定鋏アルミハンドル チタンコート トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927141-260108-02.jpg)
剪定鋏アルミハンドル チタンコート
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷耐久性と切れ味アップのチタンコート剪定鋏。仕様チタンコート切断能力(mm)約18(生木切断時の目安)サイズ(mm)210
ガーデン鋏 FG-AH100
FG¥1,898税込¥2,0881丁翌々日出荷手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止
豊稔企販¥12,980税込¥14,2781丁3日以内出荷本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
剪定鋏
近正¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GF色ブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
植木鋏
千吉¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ10以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
剪定ばさみ(18V)
DEWALT¥34,980税込¥38,4781台当日出荷偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。用途剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7599セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)45全長(mm)342電圧(V)18切断能力(mm)38切断径(mm)最大38バッテリー容量(Ah)5
剪定ハサミFELCO7
FELCO¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。用途あらゆる剪定作業に。トラスコ品番116-2220材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)全長(mm)210刃長(mm)90切断能力(mm)25
剪定鋏
WORKPRO¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。用途乾燥した植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)267使用目的剪定切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7

































![剪定鋏アルミハンドル チタンコート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927141-260108-02.jpg)