絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 500~550未満(2)
- 650~700未満(22)
- 700~800未満(1)
- 1000~1200未満(1)
切断能力(Φmm)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(5)
- 20(1)
刃長(mm)
- 165
- 100(5)
- 125(2)
- 130(5)
- 135(3)
- 140(6)
- 145(5)
- 150(34)
- 155(4)
- 160(13)
- 170(8)
- 175(3)
- 180(30)
- 185(6)
- 195(20)
- 200(3)
- 210(9)
- 235(2)
- 240(7)
- 250(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(4)
- 枝・小枝(2)
- 生け垣(2)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(5)
- 剪定(5)
- 園芸・家庭菜園(2)
- 枝刈り(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 鋼典(5)
- 浅香工業(4)
- 福郎(2)
- SIG(2)
- 葛城山(2)
- 若獅子(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- E-Value(1)
- キンボシ(1)
- EVER GREEN(1)
- ゴールデンスター(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- カネコ総業(1)
- ドウカン(1)
- GARDEN FRIENDS(1)
- SK11(1)
- 金象(1)
モノタロウ・鋼典・浅香工業・福郎・SIG・葛城山・若獅子・トップマン[工具・金物]・E-Value・キンボシ・EVER GREEN・ゴールデンスター・EIGERTOOL(アイガーツール)・カネコ総業・ドウカン・GARDEN FRIENDS・SK11・金象
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
500~550未満(2)
650~700未満(22)
700~800未満(1)
1000~1200未満(1)

刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼
金象(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
軽量刈込鋏
EVER GREEN¥1,488税込¥1,6371個5日以内出荷軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)650質量(g)586切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)165
アルミ柄軽量刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,588税込¥1,7471個5日以内出荷軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
伸縮式強力型刈込鋏
E-Value¥7,798税込¥8,5781個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
太枝兼用刈込鋏(樫柄)
SIG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 太枝が無理なく切れる全長(mm)670質量(g)約1020有効切断能力(mm)10刃先(mm)165![刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677205-260407-02.jpg)
刈込鋏 太枝 直刃槌目入
トップマン[工具・金物]¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。18mmの枝まで切断可能。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄部材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。用途太い枝の切断に威力を発揮!材質刃部:SAE1075 柄部材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)18まで![刈込鋏 直刃 改良刃 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677266-260407-02.jpg)
刈込鋏 直刃 改良刃
トップマン[工具・金物]¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。15mmの枝まで切断可能。直刃。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。用途刃はR形状の改良刃、喰いつきが抜群!材質刃部:SAE1075 柄材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)15まで
金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています用途庭木の剪定、整枝作業。全長(mm)670刃長(mm)165刃渡り(mm)150切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)800柄長さ(mm)450使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木
金象印 強力型 刈込鋏
浅香工業¥5,198税込¥5,7181丁3日以内出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。全長(mm)660刃長(mm)165刃渡り(mm)140切断能力(mm)(生木)約20材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
刈込鋏 ステンレス 165
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁翌々日出荷錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)660質量(g)830刃長(mm)165切断能力(mm)10(※生木に限る)
全鋼刈込鋏
SK11¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷日本製の刈込鋏です。全鋼で耐久性抜群です。耐久性抜群の全身焼入です。用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約165
刈込鋏 ロンパイ (大)
ドウカン¥3,898税込¥4,2881丁翌々日出荷ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。全長(mm)650質量(g)910刃長(mm)165使用目的刈込グリーン購入法適合
Rライン刈込鋏
キンボシ¥3,398税込¥3,7381丁3日以内出荷アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165
調質刈込鋏
若獅子¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷日本製のダブル焼入刈込鋏です。生垣のお手入れ等に。仕様ダブル焼入、全鋼刃長(mm)165切断能力(mm)12以下柄長さ(mm)435切断有効長さ(mm)155使用目的生垣の手入れ等にアズワン品番64-3674-87
木柄刈込鋏 R刃 165mm 総焼入 シブ取り付
若獅子¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。仕様総焼入れ、シブ取り付き全長(mm)165刃長(mm)165刃厚(mm)4±1刃先形状R刃(ダブルカーブ刃)使用目的剪定・整枝作業の際に硬度HRC(刃部)57±1アズワン品番64-3672-11切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
金象 刈込鋏 安来鋼付
浅香工業¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
ステンレス門型刈込鋏(アルミ柄)
SIG¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 食い込みが良く、切れ味も凄い長い刃、多用途なプロ仕様全長(mm)660質量(g)約750有効切断能力(mm)10刃先(mm)165
ステンレス ダブル焼入刈込鋏
鋼典¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。全長(mm)670刃長(mm)165材質(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫質量(g)810柄長さ(mm)450
細身刈込鋏《ダブル焼入》
鋼典¥5,598税込¥6,1581個当日出荷用途一般用全長(mm)670刃長(mm)165トラスコ品番818-8024材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)900柄長さ(mm)450
鋼付刈込鋏
鋼典¥6,198税込¥6,8181個当日出荷切味鋭い鋼付。 容易に砥げるげる鋼付。 耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。 鍛造製品。 柄は丈夫な樫。最大切断径(Φmm)10材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫柄長さ(mm)450
庭木鋏・鋭型
ゴールデンスター¥4,398税込¥4,8381丁5日以内出荷さびに強い無電解メッキ仕様です。 茂みの中の葉刈り、枝切りに適した鋭刃タイプです。用途庭木・生垣等の刈り込み用。全長(mm)665刃長(mm)165切断能力(mm)15トラスコ品番248-8574質量(g)850材質(柄部)天然木使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼














![刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677205-260407-02.jpg)
![刈込鋏 直刃 改良刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677266-260407-02.jpg)