絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(3)
  • 700~800未満(3)
  • 1000~1200未満(2)
切断能力(Φmm)
  • 12
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(28)
  • 15(20)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 150(1)
  • 165(4)
  • 170(4)
  • 180(2)
  • 195(1)
切断対象
  • 庭木(7)
  • 枝・小枝(1)
  • 生け垣(7)
  • 高枝(4)
使用目的
  • ガーデニング(2)
  • 刈り込み・仕上げ(9)
  • 剪定(3)
  • 枝刈り(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ゴールデンスター(4)
  • 鋼典(2)
  • 若獅子(2)
  • 村国(1)
  • 浅香工業(1)
  • 菊堂(1)
  • PRUMAN(プルーマン)(1)
モノタロウ・ゴールデンスター・鋼典・若獅子・村国・浅香工業・菊堂・PRUMAN(プルーマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
160~180未満(1)
550~600未満(1)
650~700未満(3)
700~800未満(3)
1000~1200未満(2)
  • 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ

    刈込鋏アルミパイプ柄タイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
    用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
  • 新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)

    ゴールデンスター(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
    用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。切断能力(mm)12刃長(mm)170全長(mm)700~1000質量(g)920トラスコ品番275-3251材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
  • のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)

    のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
    用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。全長(mm)770~1180刃長(mm)150切断能力(mm)12トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ質量(g)900使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
  • 木柄刈込鋏 村国

    木柄刈込鋏

    村国(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO
  • 全鋼ダブル焼入刈込鋏 菊堂

    全鋼ダブル焼入刈込鋏

    菊堂
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    誤って枝を挟み込んでも刃が戻り、切れ味が持続するダブル焼入れ刃 薄刃仕上で切れ味良く作業がはかどる
    用途一般刈込用切断能力(mm)(刃元)約Φ12使用目的刈込用
  • 新型アルミ柄刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄刈込鋏(大)

    ゴールデンスター
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
    用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みに全長(mm)695切断能力(mm)12刃渡り(mm)170トラスコ品番868-2971材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
  • 調質刈込鋏 若獅子

    調質刈込鋏

    若獅子
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    日本製のダブル焼入刈込鋏です。生垣のお手入れ等に。
    仕様ダブル焼入、全鋼刃長(mm)165切断能力(mm)12以下柄長さ(mm)435切断有効長さ(mm)155使用目的生垣の手入れ等にアズワン品番64-3674-87
  • 木柄刈込鋏 R刃 165mm 総焼入 シブ取り付 若獅子

    木柄刈込鋏 R刃 165mm 総焼入 シブ取り付

    若獅子
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。
    仕様総焼入れ、シブ取り付き全長(mm)165刃長(mm)165刃厚(mm)4±1刃先形状R刃(ダブルカーブ刃)使用目的剪定・整枝作業の際に硬度HRC(刃部)57±1アズワン品番64-3672-11切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
  • 金象 刈込鋏 安来鋼付 浅香工業

    金象 刈込鋏 安来鋼付

    浅香工業
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
    用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
  • 新型アルミ柄 刈込鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 刈込鋏

    ゴールデンスター
    4,498税込4,948
    1丁
    3日以内出荷
    楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)550刃長(mm)170最大切断能力(mm)12サイズ材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典

    調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入

    鋼典
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。
    用途一般刈込に全長(mm)735刃長(mm)180切断能力(mm)12トラスコ品番818-8026材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫柄長さ(mm)510使用目的刈込
  • 調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典

    調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入

    鋼典
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。
    用途一般刈込に全長(mm)750刃長(mm)195切断能力(mm)12トラスコ品番818-8025材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫使用目的刈込
  • アルミ柄伸縮刈込鋏(小) ゴールデンスター

    アルミ柄伸縮刈込鋏(小)

    ゴールデンスター
    5,498税込6,048
    1丁
    3日以内出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長550~700mmの伸縮ハンドルです。
    用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みに全長(mm)550~700切断能力(mm)6~12刃渡り(mm)170トラスコ品番868-2970材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
刈込鋏