絞り込み
全長(mm)
- 3000~4000未満(1)
- 5000以上(1)
刃長(mm)
- 370
- 30(1)
- 35(1)
- 48(12)
- 50(5)
- 52(2)
- 55(4)
- 60(9)
- 65(2)
- 70(2)
- 110(1)
- 117(1)
- 123(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 300(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
3000~4000未満(1)
5000以上(1)

1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9刃長(mm)370材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ