絞り込み
刃長(mm)
- 370
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(33)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 3000~4000未満(1)
- 5000以上(1)
ブランド
- エスコ(3)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9刃長(mm)370材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用)
エスコ¥8,260税込¥9,0861個翌日出荷EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃仕様アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-171全長(mm)475質量(g)260ピッチ(mm)【刃】9刃長(mm)370材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理)切り幅(mm)【刃】2
替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃(サヤ・ホルダー付)。仕様アサリわけエスコ品番EA650AX-151質量(g)780ピッチ(mm)【刃】9刃長(mm)370仕上鏡面研磨目立て材質(刃)高炭素刃物鋼材ハードクロムメッキ処理切り幅(mm)【刃】2