絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルス・アルスコーポレーション・ムサシ・エスコ・カマキ・千吉・ニシガキ工業・E-Value・ゴールデンスター・SK11・TAKAGI(高儀)・sita(サイタ)・BAHCO(バーコ)・CLUB.J・WIZ'A・岸本農工具製作所・EIGERTOOL(アイガーツール)・PRUMAN(プルーマン)・天寿・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 高枝鋏

133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • PCC 刃部固定ネジ・ナット アルスコーポレーション

    PCC 刃部固定ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    249税込274
    1個(2個)
    翌々日出荷
    PCCシリーズ用の刃部固定ネジ・ナットです。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)5、160PCC-1.8D/(部品番号)5、180PCC-1.2D/(部品番号)5、180PCC-1.8D/(部品番号)5
  • 160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション

    160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付

    アルスコーポレーション
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    160PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード 採収タイプ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)2、160PCC-1.8D/(部品番号)2、160-0.6R/(部品番号)2、160-1.2R/(部品番号)2、160-1.8R/(部品番号)2、160-2.1R/(部品番号)2、160-2.4R/(部品番号)2
  • PCC 刃センタ-ネジ・ナット・皿バネ アルスコーポレーション

    PCC 刃センタ-ネジ・ナット・皿バネ

    アルスコーポレーション
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    PCCシリーズ用の刃センターネジ・ナット・皿バネです。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)4、160PCC-1.8D/(部品番号)4、180PCC-1.2D/(部品番号)4、180PCC-1.8D/(部品番号)4
  • 刃部取付ネジ・ナット アルスコーポレーション

    刃部取付ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用の刃部取付ネジ・ナットです。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)12
  • 回転スリ-ブ アルスコーポレーション

    回転スリ-ブ

    アルスコーポレーション
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用の回転スリーブです。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)21
  • PCC ロッド棒 Ti 一式 アルスコーポレーション

    PCC ロッド棒 Ti 一式

    アルスコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    PCC(1.8m)用のロッド棒一式(タイコ・調整キャップ付)です。
    適合品番160PCC-1.8D/(部品番号)13、180PCC-1.8D/(部品番号)13
  • 刃先側グリップ取付ネジ アルスコーポレーション

    刃先側グリップ取付ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用の培力グリップ取付ネジです。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)16
  • PCC グリップ一式 アルスコーポレーション

    PCC グリップ一式

    アルスコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    PCCシリーズ用のグリップ一式です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)12、160PCC-1.8D/(部品番号)12、180PCC-1.2D/(部品番号)12、180PCC-1.8D/(部品番号)12
  • PCC パイプ カ-ボン製 アルスコーポレーション

    PCC パイプ カ-ボン製

    アルスコーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    PCC(1.8m)用のパイプです。
    適合品番160PCC-1.8D/(部品番号)8、180PCC-1.8D/(部品番号)8
  • PCC刃ロッド棒固定ネジナット アルスコーポレーション

    PCC刃ロッド棒固定ネジナット

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    PCCシリーズ用の刃ロッド棒固定ネジ・ナットです。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)7、160PCC-1.8D/(部品番号)7、180PCC-1.2D/(部品番号)7、180PCC-1.8D/(部品番号)7
  • PCC 回転スリ-ブ一式 アルスコーポレーション

    PCC 回転スリ-ブ一式

    アルスコーポレーション
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    PCCシリーズ用の回転スリーブ一式です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)15、160PCC-1.8D/(部品番号)15、180PCC-1.2D/(部品番号)15、180PCC-1.8D/(部品番号)15
  • 刃部取付具 アルスコーポレーション

    刃部取付具

    アルスコーポレーション
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用の刃部取付具です。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)11
  • 手元側グリップ一式 アルスコーポレーション

    手元側グリップ一式

    アルスコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用の手元側グリップ一式です。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)24
  • PCC 刃部取付具一式 アルスコーポレーション

    PCC 刃部取付具一式

    アルスコーポレーション
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    PCCシリーズ用の刃部取付具一式です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)6、160PCC-1.8D/(部品番号)6、180PCC-1.2D/(部品番号)6、180PCC-1.8D/(部品番号)6
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ

    アルス
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m

    アルス
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • 高枝切鋏 WIZ'A

    高枝切鋏

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
  • トッププルーナー BAHCO(バーコ)

    トッププルーナー

    BAHCO(バーコ)
    7,598税込8,358
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3977
  • 伸縮式トッププルーナー32M BAHCO(バーコ)

    伸縮式トッププルーナー32M

    BAHCO(バーコ)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8193
  • 超軽量カーボン高枝剪定替刃 アルス

    超軽量カーボン高枝剪定替刃

    アルス
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    カーボンチョキ剪定タイプの替刃。
    用途高枝剪定鋏替刃使用目的高枝剪定切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
    用途剪定・整枝・収穫作業に材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)約940(鋸刃なし)刃長(mm)55全長(m)約1.8~3.0使用目的剪定・整枝・収穫作業切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)約15まで
  • カーボンチョキ アルス

    カーボンチョキ

    アルス
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
    用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートカット62cm ムサシ

    スマートカット62cm

    ムサシ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。 脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。 超軽量。キャッチ機能付き。 リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
    用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂長さ(mm)620質量(g)330使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×623
  • 天寿 伸縮式高枝切鋏 天寿

    天寿 伸縮式高枝切鋏

    天寿
    12,980税込14,278
    1丁
    翌々日出荷
    1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
    用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
  • 1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式) エスコ

    1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様刃長48mm全長(m)1.9/2.88切断能力直径20mm材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高炭素刃物鋼
  • ポールスリム2段式 アンビル刃 ムサシ

    ポールスリム2段式 アンビル刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。 伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。 カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。 超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
    トラスコ品番123-0108全長(m)1.8~3(13段階式)刃形アンビル刃本体寸法(mm)1785×90×43本体質量(g)860切断径(mm)14機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-34刃部加工(本刃)フッ素樹脂
  • 3段伸縮鋸付高枝切鋏 ゴールデンスター

    3段伸縮鋸付高枝切鋏

    ゴールデンスター
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    枝打ちに。伸縮アルミポール柄。
    用途高い枝の剪定に、採収器付き。全長(mm)1650~3420材質(柄部)アルミパイプ使用目的剪定切断対象材質(刃)炭素刃物鋼
  • 高枝切鋏これ一本 ゴールデンスター

    高枝切鋏これ一本

    ゴールデンスター
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    無段階伸縮アルミ柄採用
    用途高い枝の剪定に、採収器付き。全長(mm)1800~3000材質(柄部)アルミパイプ使用目的剪定切断対象材質(刃)炭素刃物鋼
  • 三段伸縮高枝切鋏 千吉

    三段伸縮高枝切鋏

    千吉(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    コンパクトな設計で収納が楽に行えます。最短時の長さが95cmとコンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。部品の付け外し不要のスプリング式キャッチ機能付きです。従来品に加えてキャッチ力がアップしています。全長も短いため、全体重量が800gと軽量です。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
    用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業用。全長(mm)(最大)1500質量(g)800切断能力(mm)生木:約15(強力剪定タイプ刃)使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)刃物鋼材質(パイプ)アルミ
  • 高枝切(ヘッドのみ) エスコ

    高枝切(ヘッドのみ)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57エスコ品番EA650AX-51全長(mm)270質量(g)1250切断能力(Φmm)40材質(刃)特殊刃物鋼
  • 切刃(EA650AX-35用) エスコ

    切刃(EA650AX-35用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    EA650AX-35用替切刃
    エスコ品番EA650AX-35R
  • 1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm) エスコ

    1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌日出荷
    付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
    エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235刃長(mm)48全長(m)1.77~3切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼
  • [剪定型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [剪定型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    替刃式。刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。グリップ開き角度2段切替式。
    エスコ品番EA650AX-32質量(g)1300刃長(mm)60全長(m)1.8~3材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼
  • [採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [採取型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    5段階伸縮。鍛造刃。替刃式。グリップ部は250°回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。グリップ開き角度2段切替式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。刃カバー付き。
    エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310刃長(mm)60全長(m)1.8~3材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー切断能力(Φmm)12材質(刃)高炭素刃物鋼
  • [軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [軽量型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    5段階伸縮。腕が疲れない超軽量タイプ。高強度アルミパイプ。毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。グリップ開き角度2段階切り替え式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。
    エスコ品番EA650AX-30材質刃: 高炭素刃物鋼質量(g)810刃長(mm)48全長(m)1.75~3切断能力(Φmm)12
  • 交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用) エスコ

    交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
    用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
  • 交換鋸(EA650AX-30,-34用) エスコ

    交換鋸(EA650AX-30,-34用)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    切りにくく太い枝も切れます。
    用途EA650AX-30、-34用専用鋸エスコ品番EA650AX-230材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)102全長×刃長(mm)230×180
  • [伸縮式]高枝切 エスコ

    [伸縮式]高枝切

    エスコ(2件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    2つのプーリーで軽い力で切断できます。ロープを引くとはさみの可動刃が動きます。
    エスコ品番EA650AX-22材質鋏:ハイカーボンスチール、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.02刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)切断能力(Φmm)31
  • 1500mm 高枝鋏(刃長63mm) エスコ

    1500mm 高枝鋏(刃長63mm)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650AX-21材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金質量(g)1550刃長(mm)63全長(m)1.5切断能力(Φmm)40
  • [伸縮式]高枝鋸 エスコ

    [伸縮式]高枝鋸

    エスコ
    7,490税込8,239
    1個
    翌日出荷
    荒目。アサリわけなし。
    仕様4段伸縮エスコ品番EA650AX-100質量(g)1030刃長(mm)300全長(m)1.8~2.7材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
高枝鋏