ホーンKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
シリコンコード 7ミリKIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)当日出荷
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
ウィンカーブザーKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)当日出荷
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。
ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール!
音量はマイナスドライバーで調整可能です。
集合スイッチKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)4日以内出荷
コンパクトなハンドルクランプスイッチ。ウインカー・ホーン等対応。裏側に皮膜をむいた配線コードを差込結線します。
ICハザードリレーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)当日出荷
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。
用途【フォグランプ仕様】9~24V対応。 消費電力 15W 色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K明るさ:3000lm 電流: 1.3A動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 防水 :IP68色イエロー/ホワイト
USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4AKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。
オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
ウインカーステー NANOランプヨウ NO.サイド L/RセットKIJIMA(キジマ)当日出荷
極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。
ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
付属品ズレ防止用両面テープ適合ウインカーボルトサイズ:M6ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く)材質スチール製色ブラック
エンジンストップスイッチKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
仕様2本配線、2極付属品クランプ(22.2mmハンドル用)
クラシックウインカーランプKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)4日以内出荷
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー寸法(mm)Φ45×70材質(本体)プラスチックタイプ#650付属バルブS球バルブ無し色(本体)メッキ
スイッチ フォグランプマーク インジケータ 22mmクランプKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
コンパクトな新しいフォグランプキットで採用したクランプタイプ、ステータイプをそれぞれ単品で設定。ワンプッシュでON・OFFの切替え、ONでグリーンのフォグランプマークが点灯。12V車専用
消費電力(W)60(スイッチ操作で作動する機器の消費電力)防水性IP67※防水仕様となっておりますが、 水に浸かる状況下では使用出来ません。
ウィンカーランプ #680 マルスモール 219-5076KIJIMA(キジマ)6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5076色[カラー]:シルバー/アンバーサイズ:Φ35X55mm材質[素材]:アルミダイキャスト内容量[数量]:2ケSET
材質アルミダイキャスト寸法(mm)Φ35×55レンズ色アンバー内容2個セット色(ボデー)シルバー
USBポートKIT ツイン Ⅴストロ-ム250SX 2023y-KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
規格DC5V4A(2口合計)適合車種Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
ヘッドライトリムKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
アクセントが少ない純正のヘッドライト周りを引き締め、ドレスアップするヘッドライトリムが登場!純正車体イメージをそのままにしたアルミ製ヘアライン仕上げと存在を際立たせるスチール製メッキ仕上げの2色を設定。両面テープ貼り付けで簡単取付、お手軽ドレスアップ。
ヘッドライトバイザーKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
モンキー125用にクラシカルなイメージを醸し出すヘッドライトバイザーが登場!
モンキー125が持つ愛らしいデザインを崩さずに取付けでき、カスタム度が一気にアップ。
スチール製クロームメッキ仕上げ
リムで挟み、両面テープで固定
テールランプキット LEDスリムKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。
※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。
※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。
※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)
※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。
※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。
ウインカーレンズSET R18Yニンジャ250 2コKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!
対応機種ニンジャ250/400(18y~):リア、ニンジャ1000/Z1000/650(17y~):フロント・リア共通、VERSYS-X250/TOURER(17y~):フロント・リア共通
ウインカーランプ #470 角(L) 2コSETKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
好評販売中の角タイプのウインカーですが、価格改定に伴って設定を変更。さらに使いやすい仕様へ変更になっております。既存品では別設定であったアース配線をソケットで取るタイプに変更したので取り付けでも悩む事が無くなりました。
ボディーはブラック、シルバー。レンズはクリア、アンバーを設定。4つのタイプから好みに合わせた選択が出来ます。
バルブ(電球):G18タイプのバルブが別途必要。
ヘッドライトベゼルKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ヘッドライトのリムをブラック化!ヘッドライトのケースがブラックの車両へは特にお勧めです。
材質スチール仕上ブラックパウダーコート寸法(inch)5-3/4主な適合車種04Y以降XLモデル(883C/1200C/Vを除く)、95Y以降FXST/B(FXSTCは99Yまで可)、95Y以降DYNAモデル(FXDFを除く)