絞り込み
端子形状
端子形状
ポンチカシメ型(4)
ねじ長さ(mm)
  • 17.5
  • 11.2(4)
  • 12.7(6)
  • 19(54)
  • 21(1)
  • 21.5(5)
  • 21.8(1)
  • 22(3)
  • 25(5)
  • 26.5(8)
ねじ径(mm)
  • 14(4)
二面幅(mm)
  • 16(1)
ねじの呼び
  • M14(4)
ブランド
  • DENSO(デンソー)(4)
DENSO(デンソー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパークプラグとはバイクのエンジン点火用のパーツのことです。バイクのパーツ交換や整備などの作業現場で使われています。スパークプラグにはさまざまなタイプがあり、中心電極に銅芯入りを採用して熱放出をしやすくしたタイプや絶縁体にセラミックを使用タイプなどエンジンのオーバヒートを予防するアイテムまでさまざま。性能の良いものを取り付けることでバイクの燃費の向上させることができます。また着火性能に優れたイリジウム中心電極を採用したタイプはアクセルレスポンスが良いのが特徴です。ターミナルナット付きプラグなどお使いのバイクに合わせて使用することができます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • イリジウムパワープラグ 267700-0650 DENSO(デンソー)

    イリジウムパワープラグ 267700-0650

    DENSO(デンソー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-0650。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:TAPER SEAT。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:17.5mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:267700-0650。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
    仕様TAPER SEAT適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.8mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.0mm /接地高さ:3.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-0650ねじ長さ(mm)17.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
  • イリジウムパワープラグ 267700-0630 DENSO(デンソー)

    イリジウムパワープラグ 267700-0630

    DENSO(デンソー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-0630。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:TAPER SEAT。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:17.5mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:267700-0630。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
    仕様TAPER SEAT適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.8mm /碍子プロジェクト:1.5mm /火花位置:3.0mm /接地高さ:5.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-0630ねじ長さ(mm)17.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
  • イリジウムパワープラグ 267700-0640 DENSO(デンソー)

    イリジウムパワープラグ 267700-0640

    DENSO(デンソー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-0640。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:TAPER SEAT。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:17.5mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:267700-0640。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
    仕様TAPER SEAT適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.8mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.0mm /接地高さ:3.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-0640ねじ長さ(mm)17.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
バイク用スパークプラグ関連