絞り込み
熱価
  • 8(2)
  • 9(1)
端子形状
端子形状
ネジ型(2)
端子形状
ポンチカシメ型(3)
端子形状
一体型(3)
ねじ長さ(mm)
  • 26.5
  • 11.2(4)
  • 12.7(6)
  • 17.5(4)
  • 19(54)
  • 21(1)
  • 21.5(5)
  • 21.8(1)
  • 22(3)
  • 25(5)
ねじ径(mm)
  • 10(2)
  • 14(6)
二面幅(mm)
  • 14(2)
  • 16(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M14(6)
M10・M14
ブランド
  • DENSO(デンソー)(6)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
DENSO(デンソー)・NGK(日本特殊陶業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパークプラグとはバイクのエンジン点火用のパーツのことです。バイクのパーツ交換や整備などの作業現場で使われています。スパークプラグにはさまざまなタイプがあり、中心電極に銅芯入りを採用して熱放出をしやすくしたタイプや絶縁体にセラミックを使用タイプなどエンジンのオーバヒートを予防するアイテムまでさまざま。性能の良いものを取り付けることでバイクの燃費の向上させることができます。また着火性能に優れたイリジウム中心電極を採用したタイプはアクセルレスポンスが良いのが特徴です。ターミナルナット付きプラグなどお使いのバイクに合わせて使用することができます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(84件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
イリジウムパワープラグ 267700-3661 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-3661DENSO(デンソー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-3661世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:Long Reach26.5~ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm形状:ターミナル形状:RC備考:267700-3660使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様Long Reach26.5~適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:1.5mm /火花位置:3.0mm /接地高さ:5.5mm /レジスタ:5kΩ備考267700-3660ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムレーシング  267700-4460 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-4460DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-4460世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:Long Reachネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm形状:ターミナル形状:S備考:267700-4460使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様Long Reach適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-1.0mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.0mm /レジスタ:5kΩ備考267700-4460ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムレーシング  267700-4450 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-4450DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-4450世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:Long Reachネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm形状:ターミナル形状:S備考:267700-4450使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様Long Reach適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-1.0mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.0mm /レジスタ:5kΩ備考267700-4450ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムレーシング  267700-4470 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-4470DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-4470世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:Long Reachネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm形状:ターミナル形状:S備考:267700-4470使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様Long Reach適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-1.0mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.0mm /レジスタ:5kΩ備考267700-4470ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムパワープラグ 267700-4280 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-4280DENSO(デンソー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-4280世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:Long Reach26.5~ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm形状:ターミナル形状:RC備考:267700-4280使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様Long Reach26.5~適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.8mm /碍子プロジェクト:1.5mm /火花位置:3.0mm /接地高さ:5.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-4280ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
バイク用スパークプラグ関連