610件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L・ビーム(電球型LED) L701DF M&H

    L・ビーム(電球型LED) L701DF

    M&H
    799税込879
    1個
    当日出荷
    メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。 正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。 LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用! 色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
    口金6V BA9S口金型
  • LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • 2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)

    M&H(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア電圧(V)6電力(W)5口金S8.5/8.5
  • バルブ KIJIMA(キジマ)

    バルブ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様12V6W種別BAX9S シングルクリア
  • ミミックバルブ KIJIMA(キジマ)

    ミミックバルブ

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラーバルブ表面に透過性のあるメッキ処理をする事で消灯時にはバルブ自身の色移りが有りません。クリアレンズの方のカスタムUPに!!適応は純正バルブの規格をご確認下さい。
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V

    M&H(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合ヤマハ・スズキスクーターなどクリアタイプPH12定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊ガラス球形式T15主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V

    M&H(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプHS5電圧(V)12定格電力(W)35/30定格電圧(V)12
  • 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプMH6定格電圧(V)12ガラス球形式T15
  • フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125

    KIJIMA(キジマ)
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。 。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力 15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68ホワイト/イエロー適合車種C125
  • PH7  LEDヘッドライト 6~12V対応 竹村商会

    PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    当日出荷
    暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
    用途ヘッドライトホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
  • フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68

    KIJIMA(キジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。
    用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68イエロー/ホワイト
  • LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

    LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2

    DAYTONA(デイトナ)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。 信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。 ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。 多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。 寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
  • PonLED PH8x M&H

    PonLED PH8x

    M&H
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAA

    PIAA 2輪用ハロゲンバルブ

    PIAA(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ヘッドランプ用LEDバルブ レイブリック(スタンレー)

    ヘッドランプ用LEDバルブ

    レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    10日以内出荷
    待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
    色温度(K)6000
  • L・ビーム(電球型LED) L709 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L709

    M&H(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
    用途マイナスアース車専用。タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
  • L・ビーム(電球型LED) L705 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L705

    M&H
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
    タイプ拡散電圧(V)12口金ウエッジ中
  • L・ビーム(電球型LED) L703 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L703

    M&H(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
    タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V

    M&H(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
    クリアタイプPH6S電圧(V)12定格電力(W)50/40定格電圧(V)12口金P36tガラス球形式SB34主な適合車種旧型の小型車以上
  • 360LED G18ソケット ノーブランド

    360LED G18ソケット

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
    幅(mm)17全長(mm)31消費電力(W)0.6定格電圧(V)12
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V

    M&H(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合ホンダ・台湾スクーターなどクリアタイプPH8x定格電力(W)35/30定格電圧(V)12口金P15d25-3Lガラス球形式T19主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V

    M&H(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH8
  • 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V

    M&H(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)クリア定格電圧(V)12口金PK43t-38
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V

    M&H(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 G14 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G14 12V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
    適合ウインカー球クリアタイプシングル電圧(V)6電力(W)8口金W2.1×9.5dガラス球形式T13主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:F/Rウィンカーに適合
  • ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
  • 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6
  • PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ)

    PRECIOUS RAY ZX 6500K H4

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。
    用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
  • MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA

    MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K

    PIAA
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K
    消費電力14w色温度6600k明るさ1300lm
  • スイッチ フォグランプマーク インジケータ Rステー M10 KIJIMA(キジマ)

    スイッチ フォグランプマーク インジケータ Rステー M10

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトな新しいフォグランプキットで採用したクランプタイプ、ステータイプをそれぞれ単品で設定。ワンプッシュでON・OFFの切替え、ONでグリーンのフォグランプマークが点灯。12V車専用
    消費電力(W)60(スイッチ操作で作動する機器の消費電力)防水性IP67※防水仕様となっておりますが、 水に浸かる状況下では使用出来ません。
  • バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震 KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震

    KIJIMA(キジマ)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    12V 21W/5WのS25 耐震バルブ仕様。段違い平行ピン仕様
  • MOTO LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    MOTO LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。
    用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度3000K(ケルビン)明るさ(Lm)1600(ルーメン)
  • バイク用フォグランプユニット SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用フォグランプユニット

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    消費電力:21W。動作電圧:DC12V専用。ルーメン:2000lm。保証期間:お買上げ日から1年間
    用途IP68防塵防水・。耐振20G性能ブラック
  • PonLED DCH7 M&H

    PonLED DCH7

    M&H
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 H7:16-10w(製品温度により変動)。光束 H7:1700-900Lm(製品温度により変動)。色温度 6000K 車検対応(すべての車両、状況で車検の合格を保証するものではありません)
    用途H7型 DC12v専用定格電圧(V)DC12
  • バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H7 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間
    ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
  • MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー DELTA(デルタ)

    MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー

    DELTA(デルタ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    39Φ~44Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー
    用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)39~44用対応ステーネジ:M6/M8対応
  • MOTO LEDヘッド ミニ DELTA(デルタ)

    MOTO LEDヘッド ミニ

    DELTA(デルタ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
    用途PH11ヘッドライトのLED化にタイプPH11対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
電球・ハロゲンバルブ・HID