絞り込み
ガラス球形式
ブランド
- M&H(63)
- POSH Faith(60)
- MAD MAX(マッドマックス)(20)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(15)
- DELTA(デルタ)(14)
- STANLEY(スタンレー電気)(12)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ノーブランド(7)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- ハリケーン(4)
- PIAA(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- M&Hマツシマ(1)

ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
ウェッジベース電球 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)
M&H(37件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から5日以内出荷タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
インジケーターランプ LED
KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)
M&H(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式T10
ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)
M&H(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6口金BA9sガラス球形式G10
2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)
M&H(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合ウインカー球タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13
2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)
M&H(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G10
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)
M&H(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球(耐震)定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1色ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
PonLED PH7
M&H(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF
M&H(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!タイプ超拡散消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9S
ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り
MAD MAX(マッドマックス)¥95税込¥1051個欠品中電球球切れの際の補修用としてご使用ください。用途バイク用色クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
L・ビーム(電球型LED) L701
M&H(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
PonLED PH12
M&H(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
ウェッジベース電球 6V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10