絞り込み
ブランド
- スズキ
- モノタロウ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- LIQUI MOLY(37)
- MOTOREX(モトレックス)(34)
- MOTUL(24)
- REPSOL(23)
- speedHeart(19)
- ホンダ(17)
- MAXIMA(マキシマ)(16)
- Kawasaki(14)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- K-CON(キタコ)(13)
- LAVEN(ラベン)(12)
- PERMATEX(11)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
- ASH(アッシュオイル)(10)
- BEL-RAY(10)
- Verity(ベリティ)(9)
- ブランドをもっと見る

エクスターR9000
スズキ(74件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1000mL)欠品中スズキ初、100%化学合成油。仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ブレーキフルードDOT4
スズキ(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(0.5L)当日出荷スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
エクスターR5000
スズキ(85件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)欠品中エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR7000
スズキ(137件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1L)ほか当日出荷から8日以内出荷ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02
スズキ(79件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(1L)欠品中2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
チェーンオイルR
スズキ(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)5日以内出荷スズキチェーンオイルRは磨耗抵抗フッ素樹脂微粉末を主成分にしたホワイトグリスです。潤滑力・防錆力にとりチェーンの伸び、ローラー&スプロケットの磨耗、錆を抑えます。たれ、飛び散り、ベタつきが少なく、バイクの足回りは、いつも清潔です。用途2輪車用チェーンに ワイヤーケーブル、レバー等に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
タプトン(浸透防錆潤滑剤)
スズキ(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本(420mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラバー兼用ブレーキグリース
スズキ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)5日以内出荷二硫化モリブデン配合で、ブレーキ部すべてに使用可能のスプレー式ブレーキグリスです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L純正品番99000-59124-0006危険物の性状非水溶性
グリーザー
スズキ¥1,698税込¥1,8681本(300mL)4日以内出荷わずらわしいグリスアップ作業をワンタッチで。軟質グリス膜を形成し防錆潤滑効果があります。必要量づつ使用でき経済的です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
モリブデン系焼付防止剤
スズキ¥3,698税込¥4,0681本(420mL)5日以内出荷二硫化モリブデン微粒子を配合したスプレータイプ。耐焼付性、耐摩耗性に優れ、機械の組み立て時、摩擦部分に。ならし運転用やネジ、ピン、ベアリング等のはめ合いで固着防止と容易な脱着に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.118L危険物の性状非水溶性
スーパータプトン 潤滑防錆剤
スズキ¥1,998税込¥2,1981本(300mL)欠品中金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。より強力防錆が目的の時には、スーパータプトンがおすすめです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー