バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
356件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズホルダー(低背型タイプ) KIJIMA(キジマ)

    ヒューズホルダー(低背型タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低背型ヒューズ用ののヒューズホルダー
    寸法(mm)(ホルダー部)15×55×17
  • ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)

    ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)

    TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
    仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
  • コネクターカバー (M) 16X37X84 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターカバー (M) 16X37X84

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    寸法(mm)Φ16×Φ37×84
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
    仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
  • ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • ミニヒューズホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ミニヒューズホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ヘラタイプシガーソケットオスガワ DAYTONA(デイトナ)

    ヘラタイプシガーソケットオスガワ

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
    定格電圧12V 3A
  • ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ)

    ハーネステープ 19MM

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    幅(mm)19長さ(m)25
  • H4コネクター(メスガワ) DAYTONA(デイトナ)

    H4コネクター(メスガワ)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    ・メス側 ・10個入り ※端子は別途お求めください。
  • バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源用 中間接続コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
    仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
  • ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • シガーソケットKIT KIJIMA(キジマ)

    シガーソケットKIT

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
    適合標準シガーソケットΦ20コード長さ(m)2
  • 低背ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    低背ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニ平型ヒューズより小さなタイプです。
    タイプ低背型
  • KS258A USB充電ソケット LEAD(リード工業)

    KS258A USB充電ソケット

    LEAD(リード工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
  • ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット DAYTONA(デイトナ)

    ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。
    仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
  • 補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm) DAYTONA(デイトナ)

    補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm)

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    5本入り。 サイズ:Φ5.2×20mm
    寸法(mm)20径(Φ)5.2
  • ウインカーコネクターNEWホンダ ミズイロ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーコネクターNEWホンダ ミズイロ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    全長(mm)オス/約24、メス/約36
  • ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)

    ダブルギボシ端子SET

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    当日出荷
    ギボシ端子とスリーブのセット。
    セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
  • ミニ平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    ミニ平型ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    269税込296
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
    タイプミニ平型
  • メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)

    メッキタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
    メッキ
  • コネクターカバー (L) 27X42X84 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターカバー (L) 27X42X84

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    寸法(mm)Φ27×Φ42×84
  • 110型コネクターオス DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクターオス

    DAYTONA(デイトナ)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 丸型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)

    丸型端子SET(アース用)

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
    材質/処理黄銅/防錆適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
  • ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)

    ダブルヘッドタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
    仕様耐候タイプ
  • バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
    仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
  • 2極防水(防滴)コネクターセット 矢崎総業

    2極防水(防滴)コネクターセット

    矢崎総業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。
    用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター(MT防水) K-CON(キタコ)

    コネクター(MT防水)

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
    種別MT防水(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
  • コネクターセット 250ガタ 4キョク DAYTONA(デイトナ)

    コネクターセット 250ガタ 4キョク

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    3日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 防振ラバーSET K-CON(キタコ)

    防振ラバーSET

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
    付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2)適合(使用可能ボルト)M5、M6材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム>下穴径(Φmm)8.5~9.5適合板厚(mm)2~2.5
  • ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ) STANLEY(スタンレー電気)

    ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)

    STANLEY(スタンレー電気)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
  • ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー

    STANLEY(スタンレー電気)
    819税込901
    1パック(2個)
    当日出荷
    電装品の回路保護に。
    仕様ヒューズ20Aまで
  • カラータイラップ KIJIMA(キジマ)

    カラータイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    349税込384
    1セット(10本)
    当日出荷
    通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
  • ヒューズ 平型 20A 304-7105 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ 平型 20A 304-7105

    KIJIMA(キジマ)
    279税込307
    1セット(5個)
    当日出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7105。平型 20A 5コSET
    電流(A)20
  • S03-10 スプライス端子 NTB

    S03-10 スプライス端子

    NTB
    179税込197
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    スプライス端子。裸配線の結合用
    適合(配線)1.25~2.5(mm2)材質黄銅最大電力(W)12V/170
  • バイク用 USB電源 ポート DEFINITIVE SUPPLIES

    バイク用 USB電源 ポート

    DEFINITIVE SUPPLIES
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。 ヒューズ付き配線で過電流も防ぎます。
  • バイク用 USB電源 補修品 ハンドルクランプ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 USB電源 補修品 ハンドルクランプ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルクランプベース(2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品)/USBポート補修部品
    適合適合商品: 2.4/4.8A USB1ポート(99502)、USB2ポート(99503)、2.1A USB1ポート(93039)、USB2ポート(93040)、USB1ポート+シガーソケット(93042)、USB2ポート+シガーソケット(93043
  • バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A DAYTONA(デイトナ)

    バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
    仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
  • メッキコルゲートチューブ DAYTONA(デイトナ)

    メッキコルゲートチューブ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
バイク用配線小物