カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(180)
- KIJIMA(キジマ)(60)
- K-CON(キタコ)(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- HEX Innovate(10)
- KITACO(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- DENALI(5)
- ハリケーン(4)
- M&H(4)
- 油漢(4)
- プロト(3)
- NTB(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- CGC(千代田)(2)
- プロテック(2)
- エスコ(1)
- 矢崎総業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

コネクターセット(オレンジ)HONDAウインカー
DAYTONA(デイトナ)¥379税込¥4171セット3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターセット HONDAウインカーヨウ
DAYTONA(デイトナ)¥379税込¥4171セット3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターMTボウスイシリーズ 3キョク
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
カワサキ ウインカーコネクターセット2キョクグレ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。タイプ2極適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
ウインカー/テールランプ端子SET
K-CON(キタコ)¥139税込¥1531セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
タイラップ(リリースタイプ)
K-CON(キタコ)¥179税込¥1971セット(2個)欠品中リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。長さ(mm)165幅(mm)7色ブラック最大結束径(Φmm)44
KS-282A USB充電ソケット
LEAD(リード工業)¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷走行中も、給電中も、頼れる2ポート。USB Type-AとType-Cの2ポートを搭載したバイク用高速USB充電器。QC3.0・PD3.0対応で、スマホやナビなどのデバイスを効率よく充電可能。ハンドルへの取付けも簡単で、日々のライディングを快適にサポートします。【特徴】。・安全設計。過電流から充電器を保護するヒューズを内蔵。急な雨から保護する防水キャップ付き。※USBポート部の使用時に防水性はありません。使用時以外はキャップを締めてください。・コンパクト&スリム。本体幅わずか24mmのスリム設計。ハンドル廻りの省スペース化を実現し、スマートさと機能性を両立。・簡単取り付け。付属のハンドル取付けベースで挟み込み、結束バンドで締めるだけ。工具不要で、誰でも手軽に取り付け可能。・広範な対応車種。ハンドル径Φ22.2mmおよびΦ25.4mmに対応。多くのバイクに適合し、幅広い車種で使用可能。色ブラック質量(g)120最大出力(W)合計:60W構成・USB電源本体2ポート(ミニガラス管ヒューズ250V 1A)×1・結束バンドリリースタイプ×6・ハンドル取付けベース×2・両面テープ(12×12mm)×2
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE1 丸型 3個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691セット欠品中補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数3個
USB電源STD PD 2ポート
DAYTONA(デイトナ)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
USB電源SLIM QC 2ポート
DAYTONA(デイトナ)¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
USB電源STD PD/QC 2ポート
DAYTONA(デイトナ)¥5,198税込¥5,7181セット5日以内出荷バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
ギボシ端子セット CA/CB104タイプ 96156
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96156。販売備考:キャンセル不可商品です。
オス端子 250ガタコネクター用 100個入り 70810
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70810。・オス側 ・100個入り。販売備考:キャンセル不可商品です。
ヒューズ 平型 10A 304-7103
KIJIMA(キジマ)¥259税込¥2851個当日出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7103。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。電流(A)10
ケーブルタイ
DAYTONA(デイトナ)¥659税込¥7251セット3日以内出荷ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ラッシングベルトに付属しているケーブルタイの5本セット。面ファスナー式の結束ベルトとなり、ケーブルのサイズに関わらず固定が容易に可能。ラッシングベルトのまとめだけではなく、シートバッグの余ったベルトや車体配線のまとめにもお使いいただけます。市販のベルトと比較して大型のため、ベルトなどの太いものをまとめることも可能。用途ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ケーブルタイの5本セット
USBポートKIT ツイン Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
KIJIMA(キジマ)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。規格DC5V4A(2口合計)適合車種Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
バイブレーションコントロールデバイス(3
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷ご使用のスマートフォンホルダー3(17232・17234)に組み込むことでスマートフォンのカメラに悪影響をおよぼすバイク特有の振動(高周波数帯)や路面からの衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバーし、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。 デバイス内部には医療機器の輸送など実績の高い、適度な柔軟性と高いエネルギー吸収性、耐久性を合わせ持った新素材【engelookTM】を採用。 車種や取付位置をはじめ、スマートフォンホルダーの幅広い使用環境が想定されることから、様々な条件下でのテストを行ないデータの蓄積をすることで、より価値の高い商品の提供を目指しました。
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
KS261A ソケットステー
LEAD(リード工業)¥819税込¥9011個3日以内出荷USB充電ソケット(別売)用 穴あけ・工具不要、簡単に取り付けができる樹脂製ステー。ミリ/インチバーハンドル対応。
KS260A アルミソケットステー
LEAD(リード工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷USB充電ソケット(別売 KS-258A/ KS-259A )用 軽量・高耐久のアルミコンパクトステー。ミリバーハンドル専用
バイク専用電源2.1A
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
ギボシ端子セット (5set)
TAKEGAWA(武川)¥399税込¥4391セット当日出荷プラグ(ギボシオス)×5、リセプタクル(ギボシメス)×5、プラグキャップ×5 リセプタクルキャップ×5がセットになっております。主な適合車種シグナスX(13/1YP) 他汎用
メッキコルゲートチューブセットクローム
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
メッキコルゲートチューブ6X1000クローム
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
マルタンシセット ケイ10.0
DAYTONA(デイトナ)¥379税込¥4171セット5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ホンダウインカーコネクターヨウメスタンシ50コ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(50個)4日以内出荷・ホンダ/カワサキウインカー専用 ・端子(メス)50個
ボウスイギボシタンシ104タイプ
DAYTONA(デイトナ)¥499税込¥5491セット(5個)3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ボウスイギボシタンシ103タイプ
DAYTONA(デイトナ)¥549税込¥6041セット(5個)3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ヒラタンシ 110ガタコネクターヨウ 5コセット
DAYTONA(デイトナ)¥389税込¥4281セット5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
タンシセット 250ガタ コネクターヨウ
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターセット SUZUKIウインカーシャヨウ
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391セット3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。