カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(180)
- KIJIMA(キジマ)(60)
- K-CON(キタコ)(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- HEX Innovate(10)
- KITACO(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- DENALI(5)
- ハリケーン(4)
- M&H(4)
- 油漢(4)
- プロト(3)
- NTB(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- CGC(千代田)(2)
- プロテック(2)
- エスコ(1)
- 矢崎総業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ヒューズ フラット 5個 304-7104
KIJIMA(キジマ)¥249税込¥2741個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7104。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。平型 15A 5コSET電流(A)15
ヒューズ テイセタイプ 10A 304-7115
KIJIMA(キジマ)¥199税込¥2191個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7115。低背型 10A 2コSET電流(A)10
ヒューズ テイセタイプ 15A 304-7116
KIJIMA(キジマ)¥179税込¥1971個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7116。低背型 15A 2コSET電流(A)15
I型&L型 スマートフォン充電ケーブル
MAD MAX(マッドマックス)¥839税込¥9231本4日以内出荷ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です用途オートバイ用全長(mm)約300
バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)。必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応最大出力36WUSBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002
プロト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU002。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-C。タイプ:TYPE-C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-C PD 30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVC色ブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001
プロト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU001。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A。タイプ:TYPE-A。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A QC3.0 22.5W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVC色ブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。タイプTYPE-A電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A QC3.0 22.5W
バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003
プロト¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU003。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A+C。タイプ:TYPE-A+C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVC色ブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。タイプTYPE-A+C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
アクセサリー電源ユニット D-UNIT
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数2ポート(5A出力2ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
"All-On" Combination Low Beam
DENALI¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷"All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harnessセット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス
Slip-On Blackout Cover Kit
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D7ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D7ライトを保護し、寿命を延ばします。対応DENALI D7 LED
Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes
DENALI¥19,980税込¥21,9781個62日以内出荷DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウムセット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60
3-Pin Waterproof Caps for CANsmart or DialDim Controller
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷3-Pin Waterproof Capsは、DialDim コントローラーまたは、CANsmart コントローラーの未使用のリード線をカバーして保護するために使用できます。仕様Pair
FRAME PROTECTION STRIP
プロファイルデザイン¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ATTK ICやTANKストレージシステムを自転車に効果的に取り付けるために設計されています。表面の損傷を防ぎ、グリップ力を高めるケーブルタイ用のラバーカバー付き。材質ソフトラバー長さ(mm)2x200 ロングフレームプロテクションストラップ色ブラックスモーク質量(g)12
バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個翌々日出荷スマートフォンに接続しないとき、バイク用USB充電ケーブルをハンドルへ取り付けるためのクランプ。
バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップ
DAYTONA(デイトナ)¥649税込¥7141個4日以内出荷L型USB電源用補修部品。充電ケーブル(15644、15645、15609、15610)用のキャップ。
USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A
KIJIMA(キジマ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光適合CT125
KS262A クランプバー
LEAD(リード工業)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個5日以内出荷ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
ウインカーコネクタ040メス3キョクグレー10コ
DAYTONA(デイトナ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・ヤマハウインカー専用 ・カラー:グレー ・コネクター(メス)10個 ・3極タイプ
USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)寸法(mm)51.2×20×13(閉時)出力電圧(V)DC5±0.25入力電圧(V)11.5~16出力電流(A)2.1コード長さ(cm)100
LB-OP11 HMコネクターセット
プロテック¥599税込¥6591セット92日以内出荷仕様●プロテック製LEDヘッドライトバルブH7コントローラー用●コントローラーのヘッドライト接続カプラーをこの製品に変更する事で適合車種の接続がカプラーONになります●車両1台分のセット(Hiビーム側用&Loビーム側用のセット)●構成部品:ハウジング×2個、ターミナル端子×4個●対応車種:Ninja250[13-16 EX250L]、YZF-R6[06-07 RJ11]、YZF-R6[08-10 RJ15]、ZX-6R[13-16 ZX636]適合2極オス端子2個入り
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード>
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。全長(mm)155色ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード>
DAYTONA(デイトナ)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155色ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110






















![[H4用]カプラー&メス端子セット(二輪車用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287554-260624-02.jpg)