カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 電装
          • バイク用配線小物
            • 電源ユニット(5)
            • バイク圧着端子(182)

バイク用配線小物 :「ギボシ」の検索結果

配線小物とはバイクの配線に使われる小物。ケーブル体やコネクター、カプラーハウジング、パイロットランプなどがこれに当たります。運転中は雨風にさらされるため、程度の耐久性や防水性、耐油性、耐熱性などが必要です。ケーブルタイやコネクター、カプラーハウジングなどはセットで販売されていることが多く、パイロットランプやヒューズブレーカーなどは単体で販売されています。バイクによってサイズが合わないということもありますので、購入時に注意が必要です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ギボシ端子
  • ギボシセット
  • ギボシ端子 カバー
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターセット 110型 モノタロウコネクターセット 110型モノタロウ(57件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.3~1.25材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(72件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
コネクターセット 250型 モノタロウコネクターセット 250型モノタロウ(34件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質コネクター:PP、端子:黄銅
コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 110型DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分(カプラー)ナチュラル
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
110型コネクター用メス端子 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター用メス端子DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
・メス側 ・100個入り
コネクターセット 250ガタ 3キョク DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 250ガタ 3キョクDAYTONA(デイトナ)
379税込417
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
SUZUKI ウインカーコネクターセット グレー DAYTONA(デイトナ)SUZUKI ウインカーコネクターセット グレーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
389税込428特価
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)ウインカー/テールランプコネクターSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
159税込175
1セット
翌々日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セットモノタロウ(22件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷から翌々日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)コネクターSET(H-4コネクター)K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
コネクターカバー K-CON(キタコ)コネクターカバーK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
S03-10 スプライス端子 NTBS03-10 スプライス端子NTB
179税込197
1セット(10個)
10日以内出荷
スプライス端子裸配線の結合用
適合(配線)1.25~2.5(mm2)材質黄銅最大電力(W)12V/170
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクターセット 250ガタ 4キョク DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 250ガタ 4キョクDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターカバー (S) 8X22X70 DAYTONA(デイトナ)コネクターカバー (S) 8X22X70DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SETKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
コネクターセット 250ガタ 6キョク DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 250ガタ 6キョクDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ライセンスランプカプラー2極 DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプカプラー2極DAYTONA(デイトナ)
589税込648
1セット
当日出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
ライセンスランプカプラー 2極 DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプカプラー 2極DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1セット
当日出荷から3日以内出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
コネクターカバー (M) 16X37X84 DAYTONA(デイトナ)コネクターカバー (M) 16X37X84DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
HONDAキーシリンダーコネクター 3P DAYTONA(デイトナ)HONDAキーシリンダーコネクター 3PDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
欠品中
デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
H4バルブコネクタヨウ305メスタンシ30コ DAYTONA(デイトナ)H4バルブコネクタヨウ305メスタンシ30コDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
929税込1,022
1セット(30個)
当日出荷
・カラー:ゴールド ・端子(メス)30個
ゴールド
エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)エレクトロタップKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
329税込362
1セット(4個)
当日出荷
配線を切らずに分岐する時に便利!!
レッド
110型コネクターオス DAYTONA(デイトナ)110型コネクターオスDAYTONA(デイトナ)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクター(MT防水) K-CON(キタコ)コネクター(MT防水)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
平型端子SET K-CON(キタコ)平型端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
コネクター(HM) K-CON(キタコ)コネクター(HM)K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
H4コネクター オス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&端子 セットモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
カワサキ ウインカーコネクターセット2キョクグレ DAYTONA(デイトナ)カワサキ ウインカーコネクターセット2キョクグレDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
タイプ2極適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
2極防水(防滴)コネクターセット 矢崎総業2極防水(防滴)コネクターセット矢崎総業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。
用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)ダブルギボシ端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
バイク用配線小物