絞り込み
ブランド
- LEAD
- モノタロウ(66)
- SHIMANO(シマノ)(4,491)
- 星工業(460)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(420)
- アサヒサイクル(399)
- サギサカ(SAGISAKA)(377)
- CAPTAIN STAG(367)
- ノーブランド(349)
- Panaracer(パナレーサー)(344)
- MARWI(338)
- RIDEA(254)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(231)
- OGK技研(226)
- ParkTool(パークツール)(220)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(178)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(171)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- ブランドをもっと見る
特価

KS-283A デジタルクロック
LEAD¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り
LC-405A SQUARE CHAIN LOCK
LEAD¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。高剛性な10mm極太仕様。熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。・シャックルロック。13mm炭素鋼シャックル採用。単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。・回転式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)。 シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)。 商品重量: 約 4,000 g (4 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
LC-404A SQUARE CHAIN LOCK
LEAD¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷5.5mm角型チェーンと堅牢なパッドロックが愛車をガード。5.5mm熱処理済角型チェーンとパッドロックを組み合わせた高強度モデル。優れた視覚的抑止力に加え、破壊工作に対しても確かな耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。5.5mm角型仕様。熱処理とユニクロメッキで、強さとサビにくさを両立。・南京錠。防犯性能を左右するシャックル部に炭素鋼を採用。強化焼入れで防犯性を向上。・スライド式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。スライド式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 5.5 mm(角型仕様)。 商品重量: 約 1,450 g (1.45 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(南京錠・スライド式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本