絞り込み
ブランド
  • LEAD
  • モノタロウ(29)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(414)
  • ParkTool(パークツール)(202)
  • Kawasumi(川住製作所)(160)
  • OGK技研(151)
  • MARUTO(大久保製作所)(150)
  • CINELLI(144)
  • CAPTAIN STAG(143)
  • MB Wear(129)
  • サギサカ(SAGISAKA)(108)
  • FSA(92)
  • GORIN(ゴリン)(89)
  • MINOURA(箕浦)(82)
  • アサヒサイクル(79)
  • ホーザン(73)
  • BIKEHAND(71)
  • ULAC(ユーラック)(69)
  • エール(60)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • ELITE(サイクル)(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS-283A デジタルクロック LEAD

    KS-283A デジタルクロック

    LEAD
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り
  • LC-405A SQUARE CHAIN LOCK LEAD

    LC-405A SQUARE CHAIN LOCK

    LEAD
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。高剛性な10mm極太仕様。熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。・シャックルロック。13mm炭素鋼シャックル採用。単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。・回転式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)。 シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)。 商品重量: 約 4,000 g (4 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
  • LC-404A SQUARE CHAIN LOCK LEAD

    LC-404A SQUARE CHAIN LOCK

    LEAD
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    5.5mm角型チェーンと堅牢なパッドロックが愛車をガード。5.5mm熱処理済角型チェーンとパッドロックを組み合わせた高強度モデル。優れた視覚的抑止力に加え、破壊工作に対しても確かな耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。5.5mm角型仕様。熱処理とユニクロメッキで、強さとサビにくさを両立。・南京錠。防犯性能を左右するシャックル部に炭素鋼を採用。強化焼入れで防犯性を向上。・スライド式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。スライド式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 5.5 mm(角型仕様)。 商品重量: 約 1,450 g (1.45 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(南京錠・スライド式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー