絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- SHIMANO(シマノ)(4,491)
- 星工業(461)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(419)
- アサヒサイクル(399)
- サギサカ(SAGISAKA)(377)
- CAPTAIN STAG(367)
- ノーブランド(349)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(338)
- RIDEA(254)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(231)
- OGK技研(224)
- ParkTool(パークツール)(220)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(178)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(171)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 30ページ目
30ページ目: 自転車用品

スワン型ハンドルポスト
GRK(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷信頼の日本製です。寸法(mm)(突き出し)40色ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ロード/クロスバイク専用フェンダー
FLINGER(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。用途自転車の泥除け。700C用。付属品取付金具材質樹脂寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46質量(g)250
カンチ台座フロントキャリア
PALMY(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。用途カンチ台座付車向けフロントバスケット付属品専用L型金具材質スチール寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170質量(g)600
フロントラージカバンカゴ
GRK(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷通勤や通学に便利な大型のフロントカゴです。 カゴの下部と背板側がメッシュになっているため、小物を入れても落ちにくくなっています。 取付金具は大切なバックに傷がつきにくい丸頭根角ボルトを採用しました。 大型の背板とカゴ足2箇所止めの採用で、大きなカバンを入れても横ブレしません。付属品取付金具材質スチール高さ(mm)267~205質量(g)1500表面処理PEコーティング下部寸法(mm)398~365×200上部寸法(mm)458~382×262
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
後ろ固定式 ワイヤーバスケット
センタン工業(41件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷後用カゴの定番!! 高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール色黒トレッドタイプH/Eパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
ハイロード
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39色黒トレッドサイズH/E 26×1.50タイプH/Eパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590ETRTO規格39-559
オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
タイヤレバーセット
KTC(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本組)当日出荷機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
ゴム糊 小缶 N-115 ハケ付 (ノントル) 100cc
マルニ(マルニ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷ゴムのりノントルエンの新商品!。従来のゴムのりにハケが着いており、より使いやすくなっております。容量(mL)100
メインスイッチアセンブリX73-82510-14
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
カゴカバー タープ式
サギサカ(SAGISAKA)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷バックルとフックで固定するだけの簡単着脱仕様。上面を覆うことので、盗難防止や突然の雨の対策に。生地の厚さ:600デニール用途簡単に取付けできる前後兼用のタープ式カゴカバー色ブラック質量(g)約125縦(cm)約47横(cm)約32.5
エンドカップ 変速用 4mm
サギサカ(SAGISAKA)¥349税込¥3841セット(10個)5日以内出荷シフトアウターケーブル用のキャップです。サビに強い樹脂製。袋パッケージです。用途シフトアウターケーブル用のキャップ色ブラック内径(Φmm)約4入数(個)10![カゴカバー デラックス TS BIKE[自転車ロック]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78044937-260427-02.jpg)
カゴカバー デラックス
TS BIKE[自転車ロック]¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷ギャザーでカゴにぴったりフィットするカゴカバー。荷物が多い時には容量アップできる2段式タイプ。電動アシスト自転車などの大型カゴにも対応。【材質】。表:ポリエステル(撥水加工)。裏:PUコーティング用途2段式自転車用前カゴカバー幅(mm)カゴ:約410寸法(mm)カゴ上部外周上限:1400高さ(mm)250タイプ前用奥行(mm)350
破れ風に強いサイクルカバー
サギサカ(SAGISAKA)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷カバーの上からベルトを掛けることで、さらにバタつき・風飛びを防止。丈夫で破れにくい二重縫製&300D(デニール)の厚手布製生地を採用。車体にフィットする立体構造設計。カバーが干しやすいバックル付き。カバー中央下部にバタつき防止バックルを装備。スソを絞ってカバーのまくれを防止する絞りヒモを装備。ドローコードだからとっても簡単。カバーをしたまま自転車ごとロックできるキーホールが前輪と後輪の両方に装備。盗難防止に!。材質 生地:ポリエステル。表面:シルバーコーティング(撥水加工)用途紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー。バタつき・風飛び防止ベルト付色シルバー奥行(mm)600
破れ風に強いサイクルカバー
サギサカ(SAGISAKA)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷カバーの上からベルトを掛けることで、さらにバタつき・風飛びを防止。丈夫で破れにくい二重縫製&300D(デニール)の厚手布製生地を採用。車体にフィットする立体構造設計。カバーが干しやすいバックル付き。カバー中央下部にバタつき防止バックルを装備。スソを絞ってカバーのまくれを防止する絞りヒモを装備。ドローコードだからとっても簡単。カバーをしたまま自転車ごとロックできるキーホールが前輪と後輪の両方に装備。盗難防止に!。材質 生地:ポリエステル。表面:シルバーコーティング(撥水加工)用途紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー。バタつき・風飛び防止ベルト付。後ろカゴ装備車仕様●自転車適合サイズ(インチ):20~28●電動アシスト自転車(インチ):20~27色シルバーサイズラージ300D高さ(mm)1040奥行(mm)600横幅(mm)1960
コンパクト4ダイヤルロック120
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のコイルワイヤーロック。電動アシスト自転車のバッテリーロック、ヘルメットロック、宅配BOXのロックに最適材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)89周長(mm)1290ワイヤー長(mm)1200太さ(mm)4
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX
日邦電機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ。ELXEED-BL01のUpgrade版。オリジナルケース。品質向上(モータ・充電池改善)。【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)。高速化(より快適な速さ)。常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!。米・仏・英式バルブに対応。LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅。冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)。1000サイクル耐久試験。日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール。【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは。:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分。【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm。【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH。【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)。【総重量】本体130g。【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本。マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個。【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間。【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止。【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替。【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)。 別売:英式クリップ・レバー式チューブ
KW-910BK ヒザを雨から守るレインポンチョ クロスバイク&一般車用
Kawasumi(川住製作所)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョが欲しいとの要望で企画開発しました。ハンドルに取り付けたライトが隠れてしまう問題を解決するためにライトを出すファスナー式窓を付けました。レインポンチョ裏側の左右2箇所のベルトに手の指を通して、ハンドルグリップを握るとポンチョの前面のカバーが風でめくれ上がらずにしっかり膝を雨から守ってくれます。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。ハンドルに付けたライトをポンチョの外に出すファスナー式窓付き。ヘルメット対応・リュック対応。背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。用途適用サイズ:胸囲79~101cm、身長155~175cm。材質:本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水。本体サイズ:(約)着丈87×ゆき丈100cm。重量:(約)450g
FXR107 5本指ソックス スポーツソックス
FOOTMAX(フットマックス)¥1,998税込¥2,1981足6日以内出荷常に地面をしっかり捉えて、蹴り出す力を生み出す5本指ソックス。地面をしっかりと捉え、パワーロスをすること無くしっかりと踏み込めます。踵から母趾球にかけての接地面には摩擦抵抗を有した繊維を編込みシューズとのグリップ力が向上し、。蹴り出す力をサポートします。土踏まず(内側縦アーチ)に掛かる衝撃をアーチサポートが緩和させ 足のバネ機能を維持します。足首のブレを抑えるテーピング状のサポートとの一体化によりホールド力が高まり安定性が向上します。つま先には破損を抑制する補強構造を採用し、耐久性もあります。用途自転車用ソックス組成ナイロン、綿、その他
自転車ベル 342100
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ミニマル設計のスマート自転車ベル用途自転車の安全走行に欠かせないベルを、よりスタイリッシュでスマートに。ハンドルパーツの一部のように馴染む、ミニマルデザインの軽量ベルです。必要な機能だけを凝縮した省スペース設計ながら、。90~100dBのしっかり届くクリアな音量を実現。リーンと響く爽やかな音色で、周囲への合図も快適に行えます。軽量性と耐久性にも優れており、長く安心して使える仕上がり。さらに、ベル部分に触れると音がすっと消える”消音機能”も搭載し、使い勝手も◎。質量(g)24幅(cm)1.9適合径(Φmm)【マウント】22.2
DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml
BOOST¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。内容量(mL)1000
クリート ICLMT001 SPDクリート マルチエントリーモード(クリートナットナシ)
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781ペア5日以内出荷多方向からエントリーでき、エンゲージメントが容易。薄く、先細のクリートデザインにより、歩行が楽に静かに。シマノの次世代トレイル/エンデューロペダルにマッチするよう設計。既存のシマノSPDペダルとシューズに対応。コンタクトの安定性は、シューズの状態やペダル体のサイズによって異なります用途マルチエントリートレイル/エンデューロ用SPDクリート
スーパーチューブ・英式バルブ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。材質ゴムサイズ27×1-3/8バルブ英式バルブ
サイクルバックミラー・タイプ2・左右兼用
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幅広い角度調整が可能なバックミラー。幅広い視野のナス型タイプ。視野が広くてぶれにくい1200R曲面を採用。ハンドルが傷つきにくい樹脂製バンド、材質スチール(アーム)、PP(椀)、ガラス(ミラー面)、ナイロン(バンド部)色ブラック質量(g)145径(Φmm)対応ハンドル:22.2寸法(縦×横)(mm)ミラー部:約65×100
PAS用チェーンオイル
YAMAHA(ヤマハ)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル。電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
グローブ PRG-10 指切りタイプ
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥5,998税込¥6,5981ペア4日以内出荷汗で濡れても滑りにくい素材に、接触冷感素材を組み合わせた、指切りタイプのタイトフィットプログローブ。性能:素早く外しやすい。※DHバー形状等により、クイックリリースリングが引っかかる場合があります。DHバー装着車でご使用の場合はクイックリリースリングをハサミ等でお切り頂くか、当グローブはご使用にならないでください。
丸十 APフーディサイクルコート
丸十コーポレーション¥6,898税込¥7,5881着当日出荷から23日以内出荷ママの声から生まれた防水サイクルレインコート。「雨の日のメイク対策、女性の声から生まれたレインコート」雨の日のレインコートとして機能を備えつつ、アップデート!。ヘルメットの上から被れる大きなフード。二重袖で雨冷え予防。荷物を濡らさないこだわり仕様。着用の時短。シンプルなデザイン。着やすいストレッチ性。表面は超はっ水加工で水がはじきが良く、裏面はラミネート加工で肌ざわりの良い使いやすい生地を採用。収納に便利な大型共袋付き。用途サイズチャート:M~L:身長154-162cm、胸囲79-94cm。素材:表ポリエステルポンジーストレッチ(裏:TPUラミネート)。耐水圧:10000mm・透湿5000g/m2・24h























![カゴカバー デラックス TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78044937-260427-02.jpg)