29ページ目: 自転車用品

16,189件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベロ ワイヤレス CATEYE(キャットアイ)

    ベロ ワイヤレス

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
    寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
  • ステンレス前後泥よけ (ステー無) シキシマ

    ステンレス前後泥よけ (ステー無)

    シキシマ(46件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスステンレス
  • 前後泥よけ (ステー無) シキシマ

    前後泥よけ (ステー無)

    シキシマ(40件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質スチールシルバー
  • タフレックス Panaracer(パナレーサー)

    タフレックス

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
    材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)300
  • サイクルミラー Kawasumi(川住製作所)

    サイクルミラー

    Kawasumi(川住製作所)(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
    材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66
  • ミニッツS Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツS

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
  • モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) Kawasumi(川住製作所)

    モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ)

    Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷から14日以内出荷
    オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式後ろカゴカバー ファスナーの開閉で簡単に容量アップ 水をはじきやすいアクリルコーティング加工 モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバーとコーディネート可能
    材質ポリエステル100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×320(520)×460
  • ソフトタイプバーテープ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ソフトタイプバーテープ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ
    付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質EVA/PU
  • タンク付スチールポンプ PALMY

    タンク付スチールポンプ

    PALMY(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル
    ブラック適合タイヤバルブ英、米
  • バックミラーハンドルエンド用 CAPTAIN STAG

    バックミラーハンドルエンド用

    CAPTAIN STAG(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ハンドルバーエンドに取付タイプ。
    寸法(mm)105×50×30質量(g)35内径(Φmm)(ハンドル)19
  • シートピン クイックレリーズ CAPTAIN STAG

    シートピン クイックレリーズ

    CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ATB用シートピンです。
    長さ(mm)(ボトル)Φ8~50寸法(mm)70質量(g)95
  • オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズバイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
  • 11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    11Sシフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
    用途11Sシフト用付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(mm)2000ブラック寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
  • 自転車用ロングフレキシブルミラー WINTEC(ウインテック)

    自転車用ロングフレキシブルミラー

    WINTEC(ウインテック)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
    全長(mm)250質量(g)43ハンドル径22.2mmミラー径(Φmm)直径70
  • DEMING JETDAIii NEUE SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii NEUE

    SHINKO(シンコータイヤ)(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
    ブラック
  • シールはがし マルニ(マルニ工業)

    シールはがし

    マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(200mL)
    当日出荷
    仕様シール、ステッカー除去剤
  • 1本スタンド オートロック MARUHACHI(丸八工機)

    1本スタンド オートロック

    MARUHACHI(丸八工機)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    オートロック式1本スタンド正爪用
    フレームエンド形状正爪
  • バックミラー 丸 CAPTAIN STAG

    バックミラー 丸

    CAPTAIN STAG(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    アーム部100mm。丸型のバックミラーです
    材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき)幅W×全長(mm)90×220寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
  • ステンレスカラーボルト(M5×15) FF-R(エフエフアール)

    ステンレスカラーボルト(M5×15)

    FF-R(エフエフアール)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6本)
    当日出荷から10日以内出荷
    サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
    用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約3.4ボルト寸法M5 x 15
  • ラージカバンカゴ PALMY

    ラージカバンカゴ

    PALMY(35件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ビジネスバッグがすっぽり収まるワイドタイプです。 幅の広い背板とカゴ足2か所止めの底板を採用し、横ブレを防止します。 通勤、通学車に最適です。
    用途自転車用フロントバスケット付属品取付金具材質スチール高さ(mm)210~190下部寸法(mm)405×210上部寸法(mm)450×250
  • パルミーキッズヘルメット PALMY

    パルミーキッズヘルメット

    PALMY(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    SG規格をクリアしており、お子様に安心なヘルメット。 内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心。 サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用。
    質量(g)220寸法(cm)頭周52~56、内横幅14.5
  • サドル保護キャップ GRK

    サドル保護キャップ

    GRK(1件のレビュー)
    589税込648
    1箱(50枚)
    当日出荷
    店頭や店内、バックヤードなどの自転車のサドルに掛けて、ホコリや雨などから守る、サドル用簡易カバーです。 ショップ用として使い捨てできるように、無地のパッケージにするなど、コストを抑えました。
    適合(サドルサイズ)前後約250mm×縦約210mm×厚さ約85mmクリアー
  • 軽量マウント MINOURA(箕浦)

    軽量マウント

    MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
    材質アルミ
  • シートピラースペーサー Tranz-X(トランズエックス)

    シートピラースペーサー

    Tranz-X(トランズエックス)(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    シートポスト径調整用のスペーサーです。 2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
    シルバー質量(g)15
  • ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)

    ボス(マルチプルフリー)抜き工具

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
    用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
  • CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)

    CATEGORY S2

    Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
  • バイクライトホルダー Bikeguy (バイクガイ)

    バイクライトホルダー

    Bikeguy (バイクガイ)(19件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
    適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)質量(g)13取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)発電方式乾電池
  • ゲルテックサドルカバー VELO

    ゲルテックサドルカバー

    VELO(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    お尻が痛くならない緩衝材入りサドルカバー。使用しないときはワンタッチで取外しができます。
    ブラック
  • 前用バスケットステー(ブロックカゴ足) 昭和インダストリーズ

    前用バスケットステー(ブロックカゴ足)

    昭和インダストリーズ(59件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
    用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。取付穴径2.5分取付穴径(Φmm)7.94太さ(Φmm)6.4
  • 幼児用自転車用両立スタンド 昭和インダストリーズ

    幼児用自転車用両立スタンド

    昭和インダストリーズ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
    用途幼児用
  • エースパッチ 丸末油業

    エースパッチ

    丸末油業(6件のレビュー)
    779税込857
    1箱(35枚)ほか
    当日出荷
    パンク修理用のハイパッチセットです。
  • コッタレスナット ノーブランド

    コッタレスナット

    ノーブランド(15件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途コッタレスクランク用材質寸法(mm)14ブラック
  • U型泥よけステー 浅み

    U型泥よけステー

    浅み(43件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    10日以内出荷
    付属品取付金具セット内容前後1組ステンレス
  • かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用) 第一精工

    かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用)

    第一精工(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
    付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
  • カマキリハンドルバー OG(大阪ギヤ製作所)

    カマキリハンドルバー

    OG(大阪ギヤ製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    信頼の日本製です。
    幅(mm)540寸法(mm)(上り)200ステンレスタイプカマキリ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
  • スワン型ハンドルポスト GRK

    スワン型ハンドルポスト

    GRK(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    信頼の日本製です。
    寸法(mm)(突き出し)40ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
  • ロード/クロスバイク専用フェンダー FLINGER

    ロード/クロスバイク専用フェンダー

    FLINGER(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。
    用途自転車の泥除け。700C用。付属品取付金具材質樹脂寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46質量(g)250
  • ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル