絞り込み
ブランド
- LEAD
- CATEYE(キャットアイ)(17)
- MR.CONTROL(5)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- FSA(2)
- READY GO(2)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Tranz-X(トランズエックス)(1)
- TOPACTION(トップアクション)(1)
特価
「測定項目」から絞り込む

KS-283A デジタルクロック
LEAD¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り