絞り込み
充電池は、電動アシスト自転車に積載するバッテリーです。大きく分けて、ニッケル水素電池のものとリチウムイオン電池のものがあります。ニッケル水素電池は、比較的安価で安定した使用感が特徴。一方リチウムイオン電池は、ニッケル水素電池と比較すると比較的高価ですが、大容量が特徴です。一度の走行距離が短い場合や数日に一回程度の使用頻度であれば、ニッケル水素電池を、毎日通勤に使用したり、坂道の多い走行環境であればリチウムイオン電池と、目的や使用環境に応じて選ぶことができます。

フォールディングバイク用キャリーバッグ
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。折りたたんで持ち運びする際に便利です。材質ナイロン420D(PUコーティング)質量(g)940容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×550
エンド金具 前後セット
R250(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。 ・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。色ゴールド高さ(mm)最大90適合サイズ前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用
スプロケット&ブレーキローターカバー
MARUTO(大久保製作所)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個4日以内出荷輪行中のフレーム、ブレーキローターをキズ、ダメージから保護。 スプロケットギヤ等の突起部によるフレームへのダメージを防止。仕様ギヤ板:34T(最大)材質ポリエステル、パイル色シルバーローター径(Φmm)203(最大)
ヴァーゴTF2(2台用)ホイールホルダー kit
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷主に軽自動車の多くから普通乗用車(ワゴン)向けの2台用。 ホイールホルダー1本付属(車輪2本分) VERGO-TFのクイックレリーズはオリジナル設計のワイドオープン型。レバー操作だけのフロントフォーク脱着が便利。 ベースレール上に前フォーク受けがあるので、VERGO Excel(前期シリーズ)に比べ、横ブレが少なくなります。 車間を狭くするために、前フォーク受けをひねりハンドルどうしが接触しなく調整可能。 前フォーク受けはクイックをレースに並行を基準とし、左右に15度/30度とTFスタンド使用時の90度に回転できます。 VERGO Excel(前期シリーズ)用オプションはすべて共用可能。仕様前フォーク受け:9mm/15mmスルーアクスル用×2台分付属、ホイールホルダー:ホイールホルダー、1本(車輪2本分)付属長さ(mm)ベースレール:990質量(kg)2.8
ツアーバッグ RK-02 CROSS BIKE & MTB
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷女性や初心者にもおススメの、誰でも簡単「直感型輪行袋」 自転車の出し入れが楽々できるフルオープンタイプ ハンドルを曲げずにシートポストと固定するロックベルト付き、左右のハンドルとサドルの3点接地で輪行時のバランスが安定 外した前後の車輪を固定するバンドはフック付きでまとめ易く、3本付属でバランスよく固定可能 付属の収納袋のイラストを参考にして収納時のカバーの折りたたみ方も簡単 持ち運びは半分に折って収納袋のベルトを締めることでボトルゲージに収納可能付属品ワンタッチショルダーベルト、ハンドルロックベルト、固定フック(3本)材質ポリエステル質量(g)340(付属品除く)横×高さ(mm)1500×1100
ツアーバッグZD(折りたたみ自転車用輪行袋)
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷折りたたみ自転車の移動用キャスターが使える筒型タイプです。 携帯時はサドルの下などに小さく収まります。用途折りたたみ自転車用(16インチ~22インチ対応)付属品ショルダーベルト材質ポリエステル210D寸法(mm)1070×1080色ブラックアズワン品番64-9549-65