13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUEワイピーシステム販売(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)NDC(ドライケミカル)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル自動車用ABC粉末消火器日本ドライケミカル(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用仕様アルミ製軽量タイプ付属品固定ブラケット種別ガス加圧式放射距離3~6m
自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)初田製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ エスコABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズエスコ(1件のレビュー)
8,580税込9,438
1本
当日出荷から翌日出荷
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
20型用消火器保護カバー アズワン20型用消火器保護カバーアズワン
1,980税込2,178
1個
4日以内出荷
20型消火器用の保護カバーです把手付きで扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます 透明なので、点検も楽です 赤地に白の「消火器」の文字がよく目立ちます
仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番67-7376-61
CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き) ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き)ワイピーシステム販売
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
卓上ホルダーを使用する事で自立可能自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能
材質PP(卓上ホルダー)寸法(mm)Φ55×46(卓上ホルダー)質量(g)18.6(卓上ホルダー)耐久温度(℃)-30~105(卓上ホルダー)
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,380税込7,018
1本
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ消火器ガード EA979Dシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
消火器ボックス/全埋込型 満点商会消火器ボックス/全埋込型満点商会
28,980税込31,878
1台
24日以内出荷から33日以内出荷
消火器ボックス/据置型 MHシリーズ 満点商会消火器ボックス/据置型 MHシリーズ満点商会
14,980税込16,478
1台
24日以内出荷
据置型
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33

自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用消火器