絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ハリケーン(807)
  • DAYTONA(デイトナ)(377)
  • POSH Faith(276)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](268)
  • EFFEX(エフェックス)(244)
  • ZETA(232)
  • U-KANAYA(217)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(166)
  • ALBA(アルバ)(151)
  • KIJIMA(キジマ)(139)
  • PMC(92)
  • TAKEGAWA(武川)(89)
  • OVER RACING(87)
  • R&G RACING PRODUCTS(87)
  • KITACO(84)
  • アリート(ariete)(64)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(61)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(60)
  • MAD MAX(マッドマックス)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,065件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルグリップ スタンダード モノタロウハンドルグリップ スタンダードモノタロウ(181件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
699税込769特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラバーグリップ NTBラバーグリップNTB(47件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
メーカーホンダ
スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)スーパーグリップMAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
859税込945
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
レバーグリップ TAKEGAWA(武川)レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途ワイヤー長調整パーツ本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7適合ワイヤ約1mm
MXグリップ KIJIMA(キジマ)MXグリップKIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)
859税込945
1セット(2本)
当日出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
バーエンドキャップ ナイロン KIJIMA(キジマ)バーエンドキャップ ナイロンKIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)
当日出荷
転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
ブレーキレバー SHORT DRC(ダートフリーク)ブレーキレバー SHORTDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)スロットルパイプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
クラッチレバー SHORT DRC(ダートフリーク)クラッチレバー SHORTDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
ミニレーシンググリップラバー KITACOミニレーシンググリップラバーKITACO(17件のレビュー)
869税込956
1セット(2本)
当日出荷
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2全長(mm)113適合汎用品材質ゴムグリップ
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネットMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
Lロングレバー&ホルダーSET KITACOLロングレバー&ホルダーSETKITACO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
レバー長(ピボットから先端まで):170mm(ロング) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス)オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。) ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。
材質プラスチック樹脂寸法(mm)直径約22×使用可能範囲29適合車種汎用
バーエンドプラグ ZETAバーエンドプラグZETA(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から41日以内出荷
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
Z2タイプクラシカルグリップ POSH FaithZ2タイプクラシカルグリップPOSH Faith(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。 アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。
主な適合車種汎用ゼファー750/ゼファー1100
スロットルワイヤーアジャスター ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スロットルワイヤーアジャスターACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スーパーバイクグリップ PROGRIPスーパーバイクグリップPROGRIP(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
≪PROGRIPとは?≫ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。≪スタンダードラバー≫従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。≪GP GELシリーズ≫長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。≪耐震GELシリーズ≫レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faithアルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
フラットフェイス・スロットルコーン CF POSHフラットフェイス・スロットルコーンCF POSH(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-LINE 120DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mmエンド貫通
全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
インナーウエイト ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]インナーウエイトACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様非貫通グリップ対応
アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンドル ハンドル ハリケーンコンドル ハンドルハリケーン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリアブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
内径(Φmm)18全幅(mm)645全高(mm)80外径(Φmm)22.2主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
レーシンググリップ CF POSHレーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE) DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。
仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
山城謹製 YK-043 スロットルアシスト 山城山城謹製 YK-043 スロットルアシスト山城
549税込604
1個
翌々日出荷
長距離ツーリングで右手首の疲れを軽減します。手の平を押し付けるだけでスロットルを操作出来ます。スポンジグリップや樽型グリップには使用出来ません。サイズ:フリーサイズ(汎用)
ハンドルレバーS(HR02) K-PIT KITACOハンドルレバーS(HR02) K-PITKITACO(3件のレビュー)
869税込956
1個
欠品中
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
シルバータイプHR-02純正品番53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000主な適合車種ダックス 1995-1999年式:95年に適合
スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)スロットルアシスト BK 35mmマデKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
ミニタルグリップ CF POSHミニタルグリップCF POSH(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
スロットル用 樹脂リング ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]スロットル用 樹脂リングACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
299税込329
1個
当日出荷
アジャスタブル スロットルワイヤー Type-1【メッキ金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アジャスタブル スロットルワイヤー Type-1【メッキ金具/アウターBLK】ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプバー ハリケーンクランプバーハリケーン(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
ダイヤグリップ 非貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス)ダイヤグリップ 非貫通タイプMAD MAX(マッドマックス)
959税込1,055
1セット(2本)
4日以内出荷
汎用ラバーグリップ。
全長(cm)11.5タイプ非貫通タイプハンドル径(Φmm)22.2(22/20)
クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ)クラシックミニグリップKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)121セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
...
ハンドル周り