カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](942)
- ハリケーン(783)
- DAYTONA(デイトナ)(375)
- POSH Faith(275)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(229)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(157)
- KIJIMA(キジマ)(138)
- PMC(92)
- TAKEGAWA(武川)(89)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(87)
- KITACO(80)
- アリート(ariete)(62)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミビレッドバーエンド
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。材質/仕上アルミ/アルマイト
MADMAX 汎用 スロットルアシスト
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット4日以内出荷から5日以内出荷手の平でスロットルコントロールができるパーツです。 手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。 取付・取り外しも容易に行えます。内径(Φmm)21
スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥879税込¥9671セットほか4日以内出荷から19日以内出荷貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
ブレーキレバー SHORT
DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
アーマーガード XCプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
PC20ヨウコネクティングチューブ/APE
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
Lロングレバー&ホルダーSET
KITACO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷レバー長(ピボットから先端まで):170mm(ロング) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。左右区別左主な適合車種汎用(Φ22.2)
コンドル ハンドル
ハリケーン(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。内径(Φmm)18全幅(mm)645全高(mm)80外径(Φmm)22.2主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
ヘキサゴングリップ
KIJIMA(キジマ)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34
iグリップ
ALCANhands(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)
DAYTONA(デイトナ)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷から3日以内出荷滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
グリップ レースタイプ
domino¥3,498税込¥3,8481セット6日以内出荷ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプレース内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
グリッピーグリップ GG-D-GRID
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷から4日以内出荷エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ストリートカスタム定番のダイヤパターンをエアーインテークグリルデザインで再現。 面を多用することで、立体感を強調。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122
GRIPPYGRIP D-LINE 120
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷から6日以内出荷SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
スペーサーリング
ハリケーン¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷スチール製 テーパーハンドルの車種に22.2mmのハンドルを_取付る場合にホルダーとの間に挟みつけて使用します。用途汎用 4ヶセット(1台分)_28.6ホルダーに22.2ハンドルを取付けできるカラー
ハンドルクランプブラケット
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
パワーレバー(クロームメッキ)
KITACO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。メーカーホンダ色クロームメッキ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
ハイスロットルSET
KITACO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1材質樹脂製スロットル
グリップラバー(非貫通)
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
NICEネオグリップ
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
6角グリップ 7/8インチ 123mm ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥899税込¥9891セット4日以内出荷角張ったグリップの代表格。クセになります! ショートタイプとなりますので、ミニバイクやハンドル廻りをスッキリさせたい方に是非!色ブラック適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
GRIPPYGRIP GG-D-BASE 120
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。●全長:120mm ●エンド貫通全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
ステムキャップ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
MXハンドガード IMPACT X3
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷ライダーの要望により最適なサイズと形状に設計された、エアロデザインのプラスチックガード。マスターシリンダーガードを装備し、2段階の位置調整が可能。様々なコンディション、車種に対応。泥や飛び石から手とマスターシリンダーを保護する。クランプ幅(mm)(マウンティングキット)14
グリップ ストリートタイプ
domino(13件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
ホットグリップ専用接着剤 (速乾)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷幅広い温度で接着力を発揮、弾力性があります。エポキシ樹脂系接着剤。内容量:20g。初期硬化時間:40分、完全硬化時間:24時間。使用可能温度:-60~120℃。
Rロングレバー&ホルダーSET
KITACO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から5日以内出荷スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。主な適合車種汎用(Φ22.2)左右区別右適合汎用(Φ22.2)













![アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617766-200701-02.jpg)





























![スロットルワイヤーアジャスター ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03650422-180508-02.jpg)