2ページ目: ハンドル周り

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,364件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31
  • スーパーバイクグリップ PROGRIP

    スーパーバイクグリップ

    PROGRIP(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
    内径(Φmm)(左右)22/25
  • グリップ レースタイプ domino

    グリップ レースタイプ

    domino
    3,498税込3,848
    1セット
    6日以内出荷
    ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
    仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプレース内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
  • グリッピーグリップ  GG-D-GRID DAYTONA(デイトナ)

    グリッピーグリップ GG-D-GRID

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ストリートカスタム定番のダイヤパターンをエアーインテークグリルデザインで再現。 面を多用することで、立体感を強調。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
    用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122
  • ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル POSH Faith

    ウルトラヘビーバーエンド ユニバーサル

    POSH Faith
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
  • バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。 表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。 シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。 7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
    全長(mm)124内径(Φmm)22.2(左)/24(右)差込深さ(mm)120適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
  • ステムキャップ ZETA RACING(ジータレーシング)

    ステムキャップ

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。
    寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
  • バーエンドプラグ ZETA RACING(ジータレーシング)

    バーエンドプラグ

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
    適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
  • スロットルチューブ STD ZETA RACING(ジータレーシング)

    スロットルチューブ STD

    ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
  • プラスチックバーエンドキャップ ZETA RACING(ジータレーシング)

    プラスチックバーエンドキャップ

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドル内部に砂や泥が進入するのを防止。2個入り
    ブラック
  • ブレーキレバー SHORT DRC(ディーアールシー)

    ブレーキレバー SHORT

    DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
  • アーマーガード XCプロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード XCプロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
    材質プラスチック
  • ハンドルクランプブラケット DAYTONA(デイトナ)

    ハンドルクランプブラケット

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
  • PC20ヨウコネクティングチューブ/APE DAYTONA(デイトナ)

    PC20ヨウコネクティングチューブ/APE

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
    主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
  • ミニタルグリップ CF POSH

    ミニタルグリップ

    CF POSH(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
    材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24全長L(mm)112主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
  • スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スイッチKIT TYPE-2

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セットほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
  • パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

    パワーレバー(クロームメッキ)

    KITACO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
    クロームメッキメーカーホンダ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
  • ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太タイプ

    ハリケーン(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
  • クランプバー ハリケーン

    クランプバー

    ハリケーン(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
  • グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(非貫通)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • NICEグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)30
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)124最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • ヘキサゴングリップ KIJIMA(キジマ)

    ヘキサゴングリップ

    KIJIMA(キジマ)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)34
  • NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEネオグリップ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)31
  • アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

    アルミビレッドバーエンド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
    材質/仕上アルミ/アルマイト
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8 POSH Faith

    ウルトラヘビーバーエンド KAWASAKI M8

    POSH Faith
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カワサキ車純正M8タイプ(純正ハンドル用)
  • グリップエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

    グリップエンドキャップ ユニバーサル

    POSH Faith
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径14~19mm対応、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
  • BASEグリップ ZETA RACING(ジータレーシング)

    BASEグリップ

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷
    ツーリングからスポーツ走行まで幅広く対応する『ベースグリップシリーズ』 手が小さいキッズ・レディースライダーやトライアルライダーにお勧めな『スリム』をベースに、ツーリングやスポーツ走行などあらゆるフィールドに適応する『ラリー』と、ソフトな握り心地で長時間走行に最適な『ツーリング』の3タイプをラインナップ。
    全長(mm)116
  • アルミビレットバーエンド ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

    アルミビレットバーエンド ヘビーウエイト(リボルバー)

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドル内径Φ17~19まで取り付け可能。
    仕様M8ボルト取り付けのバーウエイト採用のカワサキ車は純正と交換取付が可能です。●片側約350gセット内容左右セット質量(g)約350/片側
  • GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP D-LINE 120

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通
    仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通全長(mm)120
  • ハイパーグリップ スリム 左右セット ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイパーグリップ スリム 左右セット

    ETHOS Design(エトスデザイン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • グリップ ストリートタイプ domino

    グリップ ストリートタイプ

    domino(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
    セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
  • COMPバーライズキット 22.2mmバー用 ZETA RACING(ジータレーシング)

    COMPバーライズキット 22.2mmバー用

    ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用材質アルミ合金削り出しアルマイト処理高さ(mm)19取付ピッチ(mm)32~36
  • ライザーハンドルスペーサー(29661用) DAYTONA(デイトナ)

    ライザーハンドルスペーサー(29661用)

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
    材質スチール製白亜鉛メッキ幅(mm)26
  • ハンドルブレース XSサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース XSサイズ

    ハリケーン
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Φ7/8インチハンドル用
    適合車種Φ7/8インチハンドル用 クランプピッチ200mm
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • ハイスロットルSET KITACO

    ハイスロットルSET

    KITACO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
    用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1材質樹脂製スロットル
ハンドル周り