カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](872)
- ハリケーン(786)
- DAYTONA(デイトナ)(378)
- POSH Faith(275)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(238)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(154)
- KIJIMA(キジマ)(137)
- PMC(91)
- TAKEGAWA(武川)(87)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(86)
- KITACO(78)
- アリート(ariete)(61)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミビレットバーエンド
DAYTONA(デイトナ)¥1,598~税込¥1,758~1セット4日以内出荷から6日以内出荷飽きのこないシンプルなデザイン。 2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。 転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。仕様アルミ削り出し/アルマイト仕上げデイトナロゴ入りハンドル内径(Φmm)14-19対応
バーエンドウェイト (EXTERNAL)
Barkbusters(バークバスターズ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷アクセサリーパーツ適合6mm or 8mm internal thread ハンドルバー
レバーB(SL-08) 57621-23K00
KITACO¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷用途GSX-S125ABS(DL32B-102502~/DL32D)・GSX-R125ABS(DL33B-103202~/DL32D)等主な適合純正品番57621-23K00左右区別左
ハンドルグリップ ジャックハマー ショート ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥669税込¥7361セット4日以内出荷シンプルなデザインの定番グリップ チョッパーやビンテージスタイルのバイクに相性抜群! ショートタイプとなりますので、ミニバイクやハンドル廻りをスッキリさせたい方に是非!用途バイク用適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル用全長(mm)約110色ブラック適合サイズ(Φmm)22.2
グリッピーグリップ GG-D-CLASSIC
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷から4日以内出荷エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ネオクラシックモデルのカスタムに最適なデザイン。 ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代風にアレンジ。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122
Clutch Lever Guard BMW S1000RR 2019-2022
GBRacing (ジービーレーシング)¥19,980税込¥21,9781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)
ブレーキレバー Guard BMW S1000RR-2019-2022
GBRacing (ジービーレーシング)¥19,980税込¥21,9781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)
JET プラスチックガード
Barkbusters(バークバスターズ)¥6,898税込¥7,5881個62日以内出荷デュアルスポーツ、エンデューロやトレイルバイクのために設計されたハンドガード。。○熱処理された高強度アルミニウムバックボーン。○ロングレバーにも対応のバックボーン形状。○障害物から手を護る耐衝撃プラスチックハンドガード。○取り付けが容易な三軸クランプ内容左右セット
PREMIUM ZONE バーエンド
DAYTONA(デイトナ)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。 M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。 YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)タイプヤマハ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)主な適合車種YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)などデザインKIRIKO
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本14日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、NINJA1000(11-19)、Z1000/R EDITION(03-22)、Z900/SE(18-23)、Z900RS/CAFE(18-23)、Z650RS(22-23)、ZEPHYR X(97-08)、NINJA250(13-22)
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本3日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種MT-10(20)、MT-09(20)、TRACER900(18-20)、MT-09TRACER(15-17)、XSR900(20)、YZF-R3(18-22)、MT-03(18-22)、YZF-R25(18-22)、MT-25(18-22)、TMAX500、GRAND MAJESTY、MAJESTY [4D9]、MAXAM、SKYWAVE650、SKYWAVE400、SKYWAVE250
フラットスロットルスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥859税込¥9451本7日以内出荷グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。 カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。 対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。 汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。
グリップ KSPタイプ オープンエンド
KIJIMA(キジマ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷収まりが良い樽型形状に滑り止めとして両端にピラ山を配置し、引っ掛かりを考慮したリブを設定し、中央に手になじむのデザインで最高の握り心地を演出。 キジマ拘りのスペシャルグリップ。左右セット。適合標準サイズ(22.2mm)対応材質EPDM全長(mm)120色ブラックタイプ貫通タイプ内径(Φmm)右25.4/左22.2最大径(Φmm)おおよそ33(リブ部)硬度(°)40
ソリッドバーエンド HONDA M6
POSH Faith(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)に対応
Moulded Lever Guard
R&G RACING PRODUCTS¥6,398税込¥7,0381個62日以内出荷R&GRACINGPRODUCTSより新たに軽量かつコストパフォーマンスに優れたプラスチックレバーが販売開始しました。 イギリスBSB選手権にも採用されています。 万が一のアクシデントに対応いたします。 ブレーキ/クラッチレバー左右どちらでも使え、転倒、立ちごけにレバーの損傷を軽減します。 車種に応じてカラフルなバリエーションをご用意しました。適合車種KTM RC125(17-)/(要グリップエンド加工)/RC390(17-)/390Adventure(20-)SUZUKI GSX-R125(17-)
ハンドルグリップ ウェーブタイプ 7/8インチハンドル用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥879税込¥9671セットほか4日以内出荷高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET! 非貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。長さ(mm)122適合車種汎用
ジャックハマーグリップ 7/8インチ 135mm ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691セット4日以内出荷シンプルなデザインの定番グリップ色ブラック適合車種汎用 7/8インチハンドル用
ジャックハマーグリップ 7/8インチ 110mm (スケルトン)
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691セット4日以内出荷シンプルなデザインの定番グリップ チョッパーやビンテージスタイルのバイクに相性抜群! ショートタイプとなりますので、ミニバイクやハンドル廻りをスッキリさせたい方に是非!適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
タル型グリップ 7/8インチ 130mm
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691セット4日以内出荷ビンテージスタイルの定番グリップ 旧車やチョッパーに相性抜群! ●適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(貫通)
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷Z2タイプグリップ 旧車・ビンテージ車に是非!全長(mm)132色ブラック適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
ステアリングステムナットコンビレンチ30mm
UNIT(ユニット)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ステアリングステムメンテナンスに特化したコンビネーションレンチステアリング周りの作業に必要なステムレンチとフックレンチを1つにまとめたことで、少ない工具でメンテナンスができる。厚さ6mmの薄型設計のため、ハンドルバーを取り外さなくてもステムナットの脱着が可能。全長(mm)300レンチサイズ(mm)30
ステアリングステムナットコンビレンチ27mm
UNIT(ユニット)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ステアリングステムメンテナンスに特化したコンビネーションレンチステアリング周りの作業に必要なステムレンチとフックレンチを1つにまとめたことで、少ない工具でメンテナンスができる。厚さ6mmの薄型設計のため、ハンドルバーを取り外さなくてもステムナットの脱着が可能。全長(mm)300レンチサイズ(mm)27
グリップ ARIRAM
アリート(ariete)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)4日以内出荷から92日以内出荷セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 。 ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。 中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上。 ・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保。 ・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド。 ・ワイヤリングのために4つの溝を配置適合ユニバーサル長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能)タイプ貫通型、スーパーソフト内径(Φmm)22/24外径(Φmm)30.5
ライドバー2 MID ブラック
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル!APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル。ハンドルバー:ポリッシュ仕上げ。ハンドル外径Φ22.2。仕様クランプ部幅:90mm(最大幅100mm)ローレット加工済み。ブレース部:クリアーアルマイト仕上げ。外径Φ22.2。●純正ケーブル使用可能。●ブレースバー外径:Φ22.2。●ハンドルバーコントロールスイッチの回り止め穴加工は施してありません。●ロングケーブル類は不要。ノーマルケーブル類でOK。
PRO-GRIP#744ブラック/シルバーOP
DAYTONA(デイトナ)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#728ブラック/GD OP
DAYTONA(デイトナ)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷グリップデザインはアルミアルマイトリングを使用したデザインが特徴。 従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mm

































![STFクラッチレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55156904-210622-02.jpg)