カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](872)
- ハリケーン(783)
- DAYTONA(デイトナ)(375)
- POSH Faith(275)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(227)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(154)
- KIJIMA(キジマ)(137)
- PMC(91)
- TAKEGAWA(武川)(87)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(86)
- KITACO(77)
- アリート(ariete)(62)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

グリップ ARIRAM
アリート(ariete)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)4日以内出荷から92日以内出荷セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 。 ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。 中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上。 ・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保。 ・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド。 ・ワイヤリングのために4つの溝を配置適合ユニバーサル長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能)タイプ貫通型、スーパーソフト内径(Φmm)22/24外径(Φmm)30.5
ライドバー2 MID ブラック
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル!APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル。ハンドルバー:ポリッシュ仕上げ。ハンドル外径Φ22.2。仕様クランプ部幅:90mm(最大幅100mm)ローレット加工済み。ブレース部:クリアーアルマイト仕上げ。外径Φ22.2。●純正ケーブル使用可能。●ブレースバー外径:Φ22.2。●ハンドルバーコントロールスイッチの回り止め穴加工は施してありません。●ロングケーブル類は不要。ノーマルケーブル類でOK。
PRO-GRIP#744ブラック/シルバーOP
DAYTONA(デイトナ)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#728ブラック/GD OP
DAYTONA(デイトナ)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷グリップデザインはアルミアルマイトリングを使用したデザインが特徴。 従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#724レッド/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#601ブルー/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から5日以内出荷ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
アドベンチャーアーマーガード
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,098~税込¥3,408~1セット4日以内出荷アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
ワイヤークラッチホルダーKIT STD
GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から8日以内出荷ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。 また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。タイプスタンダード(クランプ)![STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842883-191112-02.jpg)
STFクラッチレバー
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック) ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整![セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842567-191112-02.jpg)
セパレートハンドルKIT (ストッパー付)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。 付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。 フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。材質アルミ6061材機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
PRO-GRIP 838X-SLIMタイプ(ハードGEL)エンド貫通タイプ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷MotoGPライダーが実際に使用しているハードタイプ。激しいアクセル&クラッチ操作でも摩耗しにくい、ハード素材のアウターラバーを採用した新シリーズ。スーパースポーツモデルに最適。仕様MotoGPライダー:Cal Crutchlow使用モデル、エンド貫通長さ(mm)122内径(Φmm)(左/右):22/25
PRO-GRIP 729タイプ(ハードGEL)エクストリーム ショート ブラック エンド貫通タイプ
DAYTONA(デイトナ)¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷MotoGPライダーが実際に使用しているハードタイプ。激しいアクセル&クラッチ操作でも摩耗しにくい、ハード素材のアウターラバーを採用した新シリーズ。スーパースポーツモデルに最適。内径(Φmm)(左/右):22/25
40Bハンドル インナーウエイト145
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。仕様●コントロールスイッチの位置合わせ穴加工済み。●回り止めローレット加工済み。●40mmバック 20mmナロー●インナーウエイト重量:145g(片側)適合REBEL250/250ABS/500(17-18)材質スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ寸法(mm)40バック/20ナローサイズ●ハンドル外径:Φ25.4●ハンドル幅710mm質量(g)インナーウエイト:145(片側)ハンドル径(Φmm)25.4ハンドル幅(mm)710
140フォワードアップ ハンドルSET
ハリケーン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要用途エストレヤRS(95-06 BJ250A)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース色クロームメッキ
BMコンチ3型 ハンドルkit
ハリケーン¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から9日以内出荷ハンドル&スペーサーリング_ノーマルケーブル類のままで取付可。 スイッチ穴加工済み。仕様ノーマル比10mmアップ・30mmバック適合車種CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷仕様バーハンドルKIT付属、スイッチ穴加工済み材質スチール製規格JMCA安全基準値クリア全幅(mm)680外径×内径(Φmm)22.2×18全高(mm)80適合車種CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
アーマーガードパーツ Pro バーエンドアダプター
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷プロアーマーハンドガード取付用のバーエンドアダプター。内径13.5~14.5mmのハンドルバーに対応。適合内径(Φmm)13.5~14.5
ピボットレバー FP クラッチ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。タイプFP Mタイプ
ピボットレバー CP ブレーキ
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷セット内容レバー単体×1本、アジャストボルト×1本、ナットM5×1個
PIVOTレバーブレーキ Rep.レバーアーム
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷セット内容レバー単体:1本、アジャストボルト:1本、ナット M5:1個種別3フィンガータイプブレーキ FP-M
バーライズキット 20mmオフセット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷ハンドルポジションを前方または後方に20mmオフセット、高さを26mm上げることができる。適合径(Φmm)ハンドルバー:28.6
バーライズキット 20mmオフセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷ハンドルポジションを前方または後方に20mmオフセット、高さを26mm上げることができる。適合径(Φmm)ハンドルバー:22.2
COMPハンドルバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。幅(mm)800クランプ幅(mm)200
SX3ハンドルバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷高剛性・柔軟性・軽量化を高次元で実現させた大径バー(28.6mm)。形状・製造方法の研究から製造過程まで一貫した管理のもとに生産。テーパー形状にすることで適度な"しなり"をもたらす。高強度アルミ合金7075-T6を採用し、表面にサンドブラスト加工を施す。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。モトクロス・エンデューロ・スーパーモタード・85ccなどの幅広いカテゴリーを網羅する豊富なラインナップ。プラスチックバーエンドプラグ、SXバーパッドが付属。
コンチ2型 ハンドルkit
ハリケーン¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から9日以内出荷スイッチ穴加工済みハンドル&スペーサーリング_※サイドキャップは内径18mm用が別途必要仕様Z900RS_ノーマル比、25mmダウン、30mmフォワード適合ブレース:SSサイズ適合車種Z900RS(18 ZR900C)
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製色ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Z900RS(18 ZR900C)
ステンレスグリップワイヤ
DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)¥179税込¥1971袋4日以内出荷グリップのワイヤリング用ステンレスワイヤー。長さは約1台分に必要な2.5m。仕様2.5m SUS304
PILOTBレバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。 上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。 細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。 スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。材質高強度アルミ合金色ブラックタイプR3WA表面処理(レバー部)アルマイト
GRIPPYGRIP GG-D-LINE
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長125mm。エンド貫通![アルミバーエンド リボルバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017819-180730-02.jpg)
アルミバーエンド リボルバー RED
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット3日以内出荷から4日以内出荷バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。仕様左右セット色レッド![アルミバーエンド BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017216-180730-02.jpg)
アルミバーエンド BLK
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥1,998~税込¥2,198~1セット3日以内出荷から4日以内出荷バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。仕様左右セット色ブラック















![オプション STFクラッチレバー&ボルトSET(C2) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50843267-210107-02.jpg)
![STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842883-191112-02.jpg)
![セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842567-191112-02.jpg)
























![リペア バーエンド ゴムブッシュ&ボルト&ナット 左右SET Φ14用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539174-200701-02.jpg)
![アルミバーエンド リボルバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017819-180730-02.jpg)
![アルミバーエンド BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017216-180730-02.jpg)