カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](872)
- ハリケーン(786)
- DAYTONA(デイトナ)(378)
- POSH Faith(274)
- EFFEX(エフェックス)(244)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(238)
- U-KANAYA(217)
- ALBA(アルバ)(153)
- KIJIMA(キジマ)(137)
- PMC(91)
- TAKEGAWA(武川)(87)
- OVER RACING(87)
- R&G RACING PRODUCTS(86)
- KITACO(78)
- アリート(ariete)(61)
- ベビーフェイス(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- AGRAS(45)
- brembo(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーバー Daytona(デイトナ) ハンドルバー
EFFEX(エフェックス)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。 シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。外径(Φmm)22.2適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
スチールハンドル用 フルナイロンバーエンド
CF POSH¥589~税込¥648~1箱(2個)4日以内出荷から7日以内出荷ナイロン製の打込み式バーエンド。シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。質量(g)10取付外径(Φmm)18.5適合ハンドルΦ22.2/2mm厚スチールハンドル用
スポンジグリップ#722 120mm 貫通 ブラックスポンジ
PROGRIP(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2本)3日以内出荷≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。≪スポンジグリップ≫。PROGRIPのスポンジ素材の汎用グリップ。スタンダードデザインでスポンジ素材を使用した人気商品。材質スポンジ長さ(mm)120色ブラックスポンジタイプ722種類貫通内径(Φmm)(左右)22/25外径(Φmm)約30
H2 クラッチレバーアジャスター
PMC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ワンポイントで光り輝くクロームメッキ仕上げのアジャスターは、ハンドル廻りのクオリティーを向上させます。アジャストスクリューとストッパーのセットでのデリバリー。純正はもちろん、アジャスター付クラッチレバーホルダーにも使用可能です。
メインスイッチ&ロックセット
PMC¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷老朽化したイグニッションスイッチはキーシリンダーの回りが悪くなり、各電源配線の劣化も伴います。イグニッションスイッチだけの交換でありがちな複数キーの持ち歩きも解消するロックセット。適合H2/H2A、W1SA
SS・KHハンドルディマースイッチ
PMC¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ボディはアルミダイカスト製ブラックペイント仕上げ。破損することが多い左側チョークレバーには、強度・耐久性に優れる強化プラスチックを使用。適合左側:KH250/400、'74 H1、'75 H2
セパハンセット SR400/500 '88/8~'00モデル用
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ロッカーズやブリティッシュ、カフェスタイルに最適!!SRをセパハン仕様にするための関連パーツ(オメガハンドル、ハンドルストッパー、ショートケーブル類など)を1パッケージ。仕様■91862構成品オメガハンドル(Φ35ポリッシュ)ショートブレーキケーブル(-100mm)ショートスロットルケーブル(-100mm)ショートクラッチケーブル(-100mm)ショートデコンプケーブル(-100mm)ハンドルストッパー適合車種SR400/500('88/8~'00)モデル
PREMIUM ZONE バーエンドプラグ スクラッチTYPE ゴールド
DAYTONA(デイトナ)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。全長(mm)50.5色ゴールド直径(Φmm)30質量(g)片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)タイプスクラッチ
STDタイプスロットルインナーパイプ
PMC¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷純正グリップラバーに対応した有効全長130mmスロットルパイプ。ジュラルミン系アルミ削り出しの贅沢仕上げで、形状・寸法は純正品を忠実にトレースしています。
マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。 ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
BMコンチ1型 バーハンドルkit
ハリケーン¥17,980税込¥19,7781セット9日以内出荷手首の負担と前傾姿勢を緩和して疲れにくいポジションに。広がる視界と余裕ある操作で安全性向上。仕様ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、アンダーブラケットΦ43 ハンドルホルダーH30組込み、ポジション50mmUP
BMコンチ2型 バーハンドルkit
ハリケーン¥26,980~税込¥29,678~1セット9日以内出荷バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。
フォワードコンチ2型 ハンドル
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷から9日以内出荷グリップ位置を低くしても窮屈にならないよう前にオフセットした、グロム専用設計のスチールハンドルです。全幅W×全高(mm)710×85
ハンドルレバーS(KL01) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合
ハンドルレバーS(SL06) K-PIT
KITACO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
ハンドルレバーS(SR06) K-PIT
KITACO¥929税込¥1,0221個3日以内出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
ハンドルレバー(YL20) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種ビーノ 2008-2014年式:13P2-4/A-Hに適合
ステアリングステムキャップ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。材質アルミ合金削り出しアルマイト処理色レッド
COMPバーライズキット 22.2mmバー用
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)5日以内出荷用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用材質アルミ合金削り出しアルマイト処理高さ(mm)19取付ピッチ(mm)32~36
ブレーキストッパー
ADIO¥5,298税込¥5,8281セット32日以内出荷MAJESTY Sには標準でパーキングブレーキが付いていません。 しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。 ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。 またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。 ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。 リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。適合車種MAJESTY S XC155(13/10-) S-MAX(13/06-)
ナックルガード
MARUTO(大久保製作所)(33件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。色白
レトロブレーキM/C(1/2)
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
マルチバーホルダハンドルPクランプブラック
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155(パイプ)色ブラックパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)55(左右ともに)
ビンテージトップブリッジSR95-02
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。主な適合車種SR400/500(94/6-02)
スロットルワイヤー/モンキーキャブ20/24
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
スロットルバルブ PE24ヨウ #3
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
スロットルバルブ PE24ヨウ #2.5
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
スロットルスリーブ スティード600/400
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルスリーブの取り外しや加工の手間が省ける。樹脂成形品。全長(mm)129グリップ径(Φmm)25.4
スーパーハイスロキット 2ストミニBIGキャブ
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット3日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。適合(キャブレター) PE、PWK、VM、PCセット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1タイプエンド貫通ケーブル長(mm)(アウター)870
アシストグリップ SR400/500
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)