絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(1)
バルブ

米式(1)

英式(2)
最大圧力(kPa)
- 700(3)
ホース長さ(m)
- 0.55
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.3(3)
- 0.39(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(3)
- 0.53(2)
- 0.6(5)
- 0.65(4)
- 0.68(1)
- 0.7(5)
- 0.72(1)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
- 0.92(2)
- 1(1)
- 2(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
商品豆知識

自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付
(179件のレビュー)¥739税込¥8131台当日出荷安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ
(174件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781本欠品中米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA。ピストンロッド・シリンダー:鉄、台座:PP色ブラック質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×65×470最高圧力(能力値)7BAR、700kPa、101.5PSIホース長さ(cm)55













![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)