絞り込み
ブランド
  • GIYO(1)
  • GLOBAL&LOCAL(1)
  • マキタ(2)
バルブ
バルブ
仏式(2)
バルブ
米式(2)
バルブ
英式(3)
最大圧力(kPa)
  • 830(2)
  • 1100(1)
ホース長さ(m)
  • 0.65
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.53(2)
  • 0.55(3)
  • 0.6(4)
  • 0.68(1)
  • 0.7(5)
  • 0.72(1)
  • 0.8(2)
  • 0.85(1)
  • 0.92(2)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
  • 高圧自転車ポンプ GLOBAL&LOCAL

    高圧自転車ポンプ

    GLOBAL&LOCAL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大空気圧(psi):180寸法(mm)590×220×250直径(Φmm)筒:40質量(g)870ホース長さ(mm)650差込口英式米式両対応
  • アルミフロアポンプ GIYO

    アルミフロアポンプ

    GIYO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。
    用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂色シルバー高さ(mm)610質量(g)800表面処理アルマイトホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ